Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07860.050.0250 Set Screw Zinc Plated 13 Flat 2-1/2 Inch, 10PK | AG2KFB 31KE90

GRAINGER U07860.050.0250 Sett skrue forsinket 13 flat 2-1/2 tommer, 10PK

På lager
Vare: AG2KFB Modell: U07860.050.0250Kryssref.: 31KE90
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
1 295 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.250 "
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
MaterialeAlloy Steel
Total lengde2.5 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4779
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07860.050.0250 Sett skrue forsinket 13 flat 2-1/2 tommer, 10PK
1 295 NOK /pakke