Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHIMPO FGV-500HXY Digital Force Gauge Range 500 Lb Usb. AF7XNT 23MD82

SHIMPO FGV-500HXY Digital Force Gauge Rekkevidde 500 Lb Usb

På lager
Vare: AF7XNT Modell: FGV-500HXYKryssreferanse: 23MD82

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
15 490 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøy kapasitets digital kraftmåler
Nøyaktighet+/- 0.2% FS
Automatisk avslåingJa
Vise4-sifret LCD-skjerm
FunksjonPeak Hold for spenning og kompresjon, Hi-Lo-komparator med indikator, Minnemodus
InterfaceUSB, RS-232, analog
Maks. Kapasitet500 lb.
MålemetoderSanntid, kompresjonstopp, spenningstopp, komparator
MåleenheterPund, Kilogram eller Newton
MinneKontinuerlig minne 1000 poeng, enkeltminne 100 poeng, standardminne 50 poeng og statistikk (maks, min, topp, gjennomsnitt og standardavvik)
UtgangstypeUSB / RS-232 / Analog
StrømkildeOppladbart Ni-Cad batteri eller inkludert strømadapter / lader
Område500 lb., 250 kg, 2500 N
oppløsning0.1 pund, 0.1 kg, 1 N
Sampling Rate1000 Hz

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.393
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode9024800000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KapasitetOmrådeoppløsningPris
SHIMPO FGV-1000HXY Digital kraftmålerområde 1000 Lb Usb | AF7XNR 23MD81 FGV-1000HXY1000 lb.1,000 lb., 453.6 kg, 4448 N0.1 lb., 0.1 kg, 1 N23 051 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHIMPO FGV-500HXY Digital Force Gauge Rekkevidde 500 Lb Usb
15 490 NOK / enhet