Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 2.00DXPSRD01.00 Luftsylinder 6 tommers slag 10.69 tommers lengde | AE6LBQ 5TRG3

SPEEDAIRE 2.00DXPSRD01.00 Luftsylinder 6 tommers slaglengde 10.69 tommer

På lager
Vare: AE6LBQ Modell: 2.00DXPSRD01.00Kryssreferanse: 5TRG3

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 557 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.2"
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeDelrin
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press100 psi
MonterNese
Nese montert tråd3/4 "-16
Total lengde10.69 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.376 "
Portstørrelse1 / 8 "
Rod Dia.0.625 "
Stangtrådlengde3 / 4 "
Stangtrådstørrelse1 / 2-20 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke6"
Temp. Område32 grader til 160 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStangtrådstørrelseEndematerialeMaks. PressStrokeTemp. OmrådeNese montert trådTotal lengdePortstørrelsePris
SPEEDAIRE 2.00DSRD01.00 Luftsylinder 1 tommers slag 6.57 tommers lengde | AE6LAH 5TRD3 2.00DSRD01.001 / 2-20 UNFDelrin100 psi1"32 grader til 160 grader F1-1 / 4 "-126.57 "1 / 4 "267NOK
SPEEDAIRE 2.00DXPSRD02.00 Luftsylinder 1 tommers slag 6.85 tommers lengde | AE6LBR 5TRG4 2.00DXPSRD02.001 / 2-20 UNFDelrin100 psi1"32 grader til 160 grader F1-1 / 4 "-126.85 "1 / 4 "299NOK
SPEEDAIRE 5ZEA9 luftsylinder 2 tommers slaglengde 7.57 tommer | AE7LYQ 5ZEA91/2 "-20 UNFAluminum250 psi2"-10 grader til 165 grader F1-1 / 4 "-127.57 "1 / 4 "PT1 225 NOK
SPEEDAIRE 5ZEC0 luftsylinder 3 tommers slaglengde 8.57 tommer | AE7LYR 5ZEC01/2 "-20 UNFAluminum250 psi3"-10 grader til 165 grader F1-1 / 4 "-128.57 "1 / 4 "PT1 295 NOK
SPEEDAIRE 5ZEC1 luftsylinder 4 tommers slaglengde 9.57 tommer | AE7LYT 5ZEC11/2 "-20 UNFAluminum250 psi4"-10 grader til 165 grader F1-1 / 4 "-129.57 "1 / 4 "PT1 348 NOK
SPEEDAIRE 5ZEC2 luftsylinder 5 tommers slaglengde 10.57 tommer | AE7LYU 5ZEC21/2 "-20 UNFAluminum250 psi5"-10 grader til 165 grader F1-1 / 4 "-1210.57 "1 / 4 "PT1 591 NOK
SPEEDAIRE 5ZEC3 luftsylinder 11.57 tommers lengde rustfritt stål | AE7LYV 5ZEC31/2 "-20 UNFAluminum250 psi6"-10 grader til 165 grader F1-1 / 4 "-1211.57 "1 / 4 "PT1 462 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 2.00DXPSRD01.00 Luftsylinder 6 tommers slaglengde 10.69 tommer
1 557 NOK / enhet