Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5ZEC1 luftsylinder 4 tommers slaglengde 9.57 tommer | AE7LYT

SPEEDAIRE 5ZEC1 luftsylinder 4 tommers slaglengde 9.57 tommer

På lager
Vare: AE7LYT Modell: 5ZEC1

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 348 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.2"
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterNese
Nese montert tråd1-1 / 4 "-12
Total lengde9.57 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse1 / 4 "PT
Rod Dia.5 / 8 "
Stangtrådlengde0.88 "
Stangtrådstørrelse1/2 "-20 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke4"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStangtrådstørrelseEndematerialeMaks. PressStrokeTemp. OmrådeNese montert trådTotal lengdePortstørrelsePris
SPEEDAIRE 2.00DSRD01.00 Luftsylinder 1 tommers slag 6.57 tommers lengde | AE6LAH 5TRD3 2.00DSRD01.001 / 2-20 UNFDelrin100 psi1"32 grader til 160 grader F1-1 / 4 "-126.57 "1 / 4 "267NOK
SPEEDAIRE 2.00DXPSRD01.00 Luftsylinder 6 tommers slag 10.69 tommers lengde | AE6LBQ 5TRG3 2.00DXPSRD01.001 / 2-20 UNFDelrin100 psi6"32 grader til 160 grader F3/4 "-1610.69 "1 / 8 "1 557 NOK
SPEEDAIRE 2.00DXPSRD02.00 Luftsylinder 1 tommers slag 6.85 tommers lengde | AE6LBR 5TRG4 2.00DXPSRD02.001 / 2-20 UNFDelrin100 psi1"32 grader til 160 grader F1-1 / 4 "-126.85 "1 / 4 "299NOK
SPEEDAIRE 5ZEA9 luftsylinder 2 tommers slaglengde 7.57 tommer | AE7LYQ 5ZEA91/2 "-20 UNFAluminum250 psi2"-10 grader til 165 grader F1-1 / 4 "-127.57 "1 / 4 "PT1 225 NOK
SPEEDAIRE 5ZEC0 luftsylinder 3 tommers slaglengde 8.57 tommer | AE7LYR 5ZEC01/2 "-20 UNFAluminum250 psi3"-10 grader til 165 grader F1-1 / 4 "-128.57 "1 / 4 "PT1 295 NOK
SPEEDAIRE 5ZEC2 luftsylinder 5 tommers slaglengde 10.57 tommer | AE7LYU 5ZEC21/2 "-20 UNFAluminum250 psi5"-10 grader til 165 grader F1-1 / 4 "-1210.57 "1 / 4 "PT1 591 NOK
SPEEDAIRE 5ZEC3 luftsylinder 11.57 tommers lengde rustfritt stål | AE7LYV 5ZEC31/2 "-20 UNFAluminum250 psi6"-10 grader til 165 grader F1-1 / 4 "-1211.57 "1 / 4 "PT1 462 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEC1 luftsylinder 4 tommers slaglengde 9.57 tommer
1 348 NOK / enhet