GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W234 Washdown Slange 1/2 tommer 50 fot hvit | AC6CYU

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W234 vaskeslange 1/2 tomme 50 fot hvit

På lager
Vare: AC6CYU Modell: 32W234

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 417 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWashdown slange
Bøy radius6"
FARGEHvit
KoblingsmaterialeMessing
DekkmaterialeEPDM Med Microban
Fittings3/4 "M x F GHT
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.0.84 "
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde50ft.
Maks. Press300 psi
Utenfor Dia.27 / 32 "
ForsterkningTekstilforsterket
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-40 til 200 F
RørmaterialeEPDM
typenKoblet montering
Arbeids press300 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode4009320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeLengdetypenPris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W259 Washdown Slange 1/2 tommer 50 føtter hvit | AC6CYX 32W25950ft.50ft.Bulk slange2 945 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W260 Washdown Slange 1/2 tommer 100 fot hvit | AC6CYY 32W260100ft.100ft.Bulk slange5 891 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W234 vaskeslange 1/2 tomme 50 fot hvit
3 417 NOK / enhet