Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 351164G sekskantlåsmutter med spor 9/16-18, 25PK | AF2XMG 6YRH8

APPROVED VENDOR 351164G sekskantlåsmutter med spor 9/16-18, 25PK

På lager
Vare: AF2XMG Modell: 351164GKryssreferanse: 6YRH8
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
254NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 8
Dia./Trådestørrelse9/16 "-18
FinishSink belagt
Klasse5
Høyde31 / 64 "
MaterialeStål
Mutter typeRund slissemutter
Pin Dia.9 / 64 "
Rockwell HardnessC32
Størrelse9 / 16 "
Slot Dybde0.310 "
Slotbredde0.18 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenSpor
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 351164G sekskantlåsmutter med spor 9/16-18, 25PK
254NOK /pakke