Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 8501NR51 DIN-skinnemontert stikkontakt, AC-kontaktklasse 15 A @ 300 VAC | AG7CQB 5B586

SQUARE D 8501NR51 DIN-skinnemontert stikkontakt, AC-kontaktverdi 15 A ved 300 VAC

På lager
Vare: AG7CQB Modell: 8501NR51Kryssreferanse: 5B586
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
298NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReléuttak
Kontaktvurdering15A ved 300 VAC
Dybde0.86 "
Lengde2.4 "
MonteringDIN-skinne / skrue
Antall pins8
StikkontaktkodeA
StikkontaktOctal
Sokkeltypestandard
TerminalerSkru
Spenning600V
Bredde1.6 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8538908080

Produktdetaljer:

    • Serie 8501 8-pinners reléuttak designet for flerpolede koblingsapplikasjoner ved spenninger mindre enn 240 volt
    • Industri-standard ledningsnett og pinnearrangementer som letter utskifting av de originale modellene med mange lignende releer uten ytterligere krav til lednings- eller maskinvaremodifikasjoner
    • Har DIN-skinnemekanisme for sikker og enkel montering sammen med et pent kablet systemoppsett

Produktvarianter

ProduktModellKontaktvurderingDybdeLengdeAntall pinsTerminalerSpenningBreddePris
SQUARE D 8501NR41 Sokkel 5 Pin Din Skinne/skrue 300vac 15a | AF9FRJ 2DT93 8501NR4115A ved 300 VAC1"2.75 "5Skrue klemme300 VAC1.5 "691NOK
SQUARE D 8501NR42 Sokkel 8 Pin Din Skinne/skrue 300vac 10a | AF9FRK 2DT94 8501NR4210A ved 300 VAC1"2.75 "8Skrue klemme300 VAC1.18 "660NOK
SQUARE D 8501NR43 Sokkel 11 Pin Din Skinne/skrue 300vac 10a | AF9FRL 2DT96 8501NR4310A ved 300 VAC1"2.75 "11Skrue klemme300 VAC1.58 "613NOK
SQUARE D 8501NR34 Sokkel 14 Pin Din Skinne/skrue 300vac 10a | AF9FUD 2DT92 8501NR3410A ved 300 VAC1"2.75 "14Skrue klemme300 VAC2"675NOK
SQUARE D 8501NR45 Sokkel 14 Pin Din Skinne/skrue 300vac 10a | AF9FUE 2DT97 8501NR4510A ved 300 VAC1"2.65 "14Skrue klemme300 VAC1.2 "654NOK
SQUARE D 8501NR52 Sokkel 8 Pin Din Skinne/skrue 300vac 16a | AF9FUG 2DW02 8501NR5216A ved 250 VAC1.13 "2.02 "8Skrue klemme300 VAC1.6 "282NOK
SQUARE D 8501NR82 Stikkontakt 11 Pin Din Skinne/skrue 600v 15a | AG7CPY 5B583 8501NR8215A ved 300 VAC1.03 "3.13 "11Skru600V1.7 "474NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8501NR51 DIN-skinnemontert stikkontakt, AC-kontaktverdi 15 A ved 300 VAC
298NOK / enhet