DAYTON Ståltauklemmer


filtre
StilModellFinishMaterialeMin. Antall klippMin. MomentTau snu tilbakeStåltau Dia.Pris (eks. mva)
A
2VKJ2
------20NOK
RFQ
A
2VKJ7
------59NOK
RFQ
B
2VKJ5
GalvanisertMaleable jern365 fot.lb.7"7 / 16 "33NOK
B
2VKK2
GalvanisertMaleable jern6225 fot.lb.26 "1"144NOK
B
2VKJ9
GalvanisertMaleable jern5130 fot.lb.18 "3 / 4 "85NOK
B
2VKJ6
GalvanisertMaleable jern465 fot.lb.11.5 "1 / 2 "44NOK
B
2VKK1
GalvanisertMaleable jern5225 fot.lb.20 "7 / 8 "121NOK
B
2VKJ8
GalvanisertMaleable jern495 fot.lb.12 "5 / 8 "62NOK
B
2VKJ4
GalvanisertMaleable jern345 fot.lb.6.5 "3 / 8 "62NOK
B
2VKJ3
GalvanisertMaleable jern330 fot.lb.5.25 "5 / 16 "21NOK
B
2VKJ1
GalvanisertMaleable jern37-1 / 2 ft.-lb.3.75 "3 / 16 "14NOK
B
2VKH9
GalvanisertMaleable jern34-1 / 2 ft.-lb.3.25 "1 / 8 "12NOK
C
2VKH1
Naturlig304 rustfritt stål37-1 / 2 ft.-lb.3.75 "3 / 16 "72NOK
C
2VKH7
Naturlig304 rustfritt stål345 fot.lb.6.5 "3 / 8 "182NOK
C
2VKH5
Naturlig304 rustfritt stål330 fot.lb.5.25 "5 / 16 "150NOK
C
2VKH3
Naturlig304 rustfritt stål315 fot.lb.4.75 "1 / 4 "98NOK
C
2VKG6
Naturlig304 rustfritt stål34-1 / 2 ft.-lb.3.25 "1 / 8 "58NOK

Ståltauklemmer

Dayton-tauklemmer skaper et bærende øye på enden av et ståltau/kabel for å sikre endene når du snur tilbake for å danne en løkke. Disse stål/jernklipsene kan romme ubestrøede tau med diametre som varierer mellom 1/8 og 7/8 tommer. De har en U-formet bolt, dobbel sal og 2 muttere for å tillate helbuet skiftenøkkel for rask installasjon, etterstramming og for å forhindre knekkeffekt. Velg fra et bredt utvalg av disse ståltauklipsene tilgjengelig med minimum dreiemoment fra 4-1/2 til 130 ft-lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?