Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2VKH7 Wire Rope Clip U-bolt 3/8 tommer 304 rustfritt stål | AC3QQY

DAYTON 2VKH7 vaierklemme U-bolt 3/8 tommer 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AC3QQY Modell: 2VKH7
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
202NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Rope Clip
KlemmetypeU-bolt
FinishNaturlig
Materiale304 rustfritt stål
Min. Antall klipp3
Min. Moment45 fot.lb.
Tau snu tilbake6.5 "
Ståltau Dia.3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeMin. Antall klippMin. MomentTau snu tilbakeStåltau Dia.Pris
DAYTON 2VKG6 Wire Rope Clip U-bolt 1/8 tommer 304 rustfritt stål | AC3QQT 2VKG6Naturlig304 rustfritt stål34-1 / 2 ft.-lb.3.25 "1 / 8 "65NOK
DAYTON 2VKH1 Wire Tau Clip U-bolt 3/16 Inch 304 rustfritt stål | AC3QQU 2VKH1Naturlig304 rustfritt stål37-1 / 2 ft.-lb.3.75 "3 / 16 "80NOK
DAYTON 2VKH3 Wire Tau Clip U-bolt 1/4 Inch 304 rustfritt stål | AC3QQV 2VKH3Naturlig304 rustfritt stål315 fot.lb.4.75 "1 / 4 "109NOK
DAYTON 2VKH5 Wire Tau Clip U-bolt 5/16 Inch 304 rustfritt stål | AC3QQW 2VKH5Naturlig304 rustfritt stål330 fot.lb.5.25 "5 / 16 "167NOK
DAYTON 2VKH9 Wire Rope Clip 1/8 tommers formbart jern | AC3QRA 2VKH9GalvanisertMaleable jern34-1 / 2 ft.-lb.3.25 "1 / 8 "12NOK
DAYTON 2VKJ1 Wire Rope Clip 3/16 tommers formbart jern | AC3QRB 2VKJ1GalvanisertMaleable jern37-1 / 2 ft.-lb.3.75 "3 / 16 "14NOK
DAYTON 2VKJ3 Wire Rope Clip 5/16 inch Maleable Iron | AC3QRD 2VKJ3GalvanisertMaleable jern330 fot.lb.5.25 "5 / 16 "23NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2VKH7 vaierklemme U-bolt 3/8 tommer 304 rustfritt stål
202NOK / enhet