MAIN FILTER INC. Spin On-filtre, Cellulose, 25 Micron, Buna Seal


filtre
Filtrer media: Fjerning av cellulose/vann , Filtervurdering: 25 , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 25 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god
StilModellHøydeBunn ODBurst PressTrådTrådstørrelseTopp ODKapasitetSkjul trykkPris (eks. mva)
A
MF0604867
5.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "11.78-396NOK
RFQ
A
MF0596231
5.38 "3.75 "30412 UNF1mm3.75 "11.7872396NOK
RFQ
B
MF0596326
5.776 "3.78 "26116 UNF1.5 "3.78 "11.0172.5530NOK
RFQ
B
MF0604970
5.776 "3.78 "26116 UNF1.5 "3.78 "11.0172.5530NOK
RFQ
C
MF0596354
6.94 "5.06 "26116 UNF1.5 "5.06 "21.4272.5485NOK
RFQ
C
MF0604998
6.94 "5.06 "26116 UNF1.5 "5.06 "21.4272.5485NOK
RFQ
D
MF0604901
7.13 "3.75 "30412 UNF1mm3.75 "18.8772337NOK
RFQ
D
MF0596264
7.13 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "18.87-337NOK
RFQ
E
MF0604900
8.307 "3.78 "304.614 BSP-3.78 "18.8772.5357NOK
RFQ
E
MF0596263
8.307 "3.78 "304.614 BSP-3.78 "18.8772.5357NOK
RFQ
F
MF0605014
10.945.06 "261 PSI16 UNF1.5 "5.06 "38.03-501NOK
RFQ
F
MF0596369
10.945.06 "261 PSI16 UNF1.5 "5.06 "38.03-501NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?