MAIN FILTER INC. MF0604901 Spin-On Filter, Cellulose/Vannfjerning, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.13 tommers høyde | CG3MDL

MAIN FILTER INC. MF0604901 Spin-On Filter, Cellulose/Vannfjerning, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.13 tommers høyde

Vare: CG3MDL Modell: MF0604901
337NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD3.75 "
Burst Press304
Kapasitet18.87
Skjul trykk72
Sprekktrykk72 PSI
Filter MediaFjerning av cellulose/vann
Filterstørrelse472 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
Strømningshastighet22 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde7.13 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd12 UNF
Trådstørrelse1mm
Topp OD3.75 "

Produktdetaljer:

    • Repalcement NASJONALE FILTER

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn ODBurst PressTrådTrådstørrelseTopp ODKapasitetSkjul trykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0596231 Spin-On Filter, Cellulose/Vannfjerning, 25 Micron Rating, Buna Seal, 5.38 tommers høyde | CG3EMW A02A25CW9 MF05962315.38 "3.75 "30412 UNF1mm3.75 "11.7872396NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0596263 Spin-On Filter, Cellulose/Vannfjerning, 25 Micron Rating, Buna Seal, 8.307 tommers høyde | CG3ENW A03A25CW MF05962638.307 "3.78 "304.614 BSP-3.78 "18.8772.5357NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0596264 Spin-On Filter, Cellulose/Vannfjerning, 25 Micron, Buna Seal, 7.13 tommers høyde | CG3ENX A03A25CW9 MF05962647.13 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "18.87-337NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0596326 Spin-On Filter, Cellulose/Vannfjerning, 25 Micron Rating, Buna Seal, 5.776 tommers høyde | CG3EQH A06A25CW MF05963265.776 "3.78 "26116 UNF1.5 "3.78 "11.0172.5530NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0596354 Spin-On Filter, Cellulose/Vannfjerning, 25 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 tommers høyde | CG3ERD A08A25CW MF05963546.94 "5.06 "26116 UNF1.5 "5.06 "21.4272.5485NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0596369 Spin-On Filter, Cellulose/Vannfjerning, 25 Micron, Buna Seal, 10.94 tommers høyde | CG3ERV A09A25CW MF059636910.945.06 "261 PSI16 UNF1.5 "5.06 "38.03-501NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0604867 Spin-On Filter, Cellulose/Vannfjerning, 25 Micron, Buna Seal, 5.38 tommers høyde | CG3MCT MF06048675.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "11.78-396NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0604901 Spin-On Filter, Cellulose/Vannfjerning, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.13 tommers høyde
337NOK / enhet