HAMILTON R-EPSD-63FST stiv platehjul 10000 Lb 6 tommers diameter | AE7XAX 6AZN9

HAMILTON R-EPSD-63FST stiv platehjul 10000 Lb 6 tommers diameter

På lager
Vare: AE7XAX Modell: R-EPSD-63FSTKryssref: 6AZN9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 349 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastningOver 6000 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
HjulmaterialeSmidd stål
KjernefargeSølv
KjernematerialeSmidd stål
durometer179 BHN
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishRød emalje
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull3-7/8 x 5-3/4"
Lastevurdering10,000 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingNei
Utenfor bolthullavstand5-1/8 x 6-1/4"
Total høyde8.5 "
Plate Størrelse6-1/2 x 7-1/2"
Tykke tykkelse0.5 "
plate TypeA
ErstatningshjulMfr. Nr. W-630-FST-1-1 / 4
Temp. Område-40 grader til 250 grader F
HjullagerPresisjons konisk vals
HjulfargeFjern
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeSmidd stål
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.99
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterKjernefargeKjernematerialeHjulmaterialeLastevurderingTotal høydeErstatningshjulHjullagerPris
HAMILTON R-EPSD-83FST stiv platehjul 10000 Lb 8 tommers diameter | AE7XAY 6AZP1 R-EPSD-83FST8"SølvSmidd stålSmidd stål10,000 lb.10.5 "0.25Presisjons konisk vals5 464 NOK
HAMILTON R-EPSD-83NYB stiv platehjul 6500 Lb 8 tommers diameter | AE7XAZ 6AZP2 R-EPSD-83NYB8"Svartnylonnylon6500 lb.10.5 "W-830-NYB-1Presisjonsball6 133 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON R-EPSD-63FST stiv platehjul 10000 Lb 6 tommers diameter
3 349 NOK / enhet