VESTIL BOL-JK-48-5.5 stålrørspullert med spor, 48 x 5.5 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7MNF Modell: BOL-JK-48-5.5

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 007 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbollard
Monteringmontert
Base lengde8"
Grunnplatetykkelse1 / 4 "
Basetykkelse1 / 4 "
Base bredde8"
Batterier inkludertNei
Cap FargeSvart
Materiale på hettenPlast
FARGEGul
Høyde48 "
Impact Resistance4000 lbs. @ 4 mph
Inkluderer(4) Monteringshull 7/8" x 1 1/4"
Innendørs / utendørsInnendørs, Utendørs
Inne i Dia.5 1 / 4 "
Integrerte kjedesporJa
Lengde8"
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall bolthull4
Antall kjedespor4
Antall monteringshull4
Utenfor Dia.5 1 / 2 "
AvtagbartJa
Tykkelse1 / 8 "
Topp Cap StyleAvtakbar hette
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.8
Skipets høyde (cm)122.4
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.Utenfor Dia.Topp Cap StylePris
VESTIL BOL-JK-24-4.5 Stålrør Pullert med spor, 24 x 4.5 tommer størrelse | AG7MMY BOL-JK-24-4.524 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Avtakbar hette1 716 NOK
VESTIL BOL-JK-24-5.5 stålrørpullert med spor, 24 x 5.5 tommer størrelse | AG7MMZ BOL-JK-24-5.524 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Avtakbar hette2 059 NOK
VESTIL BOL-JK-36-4.5 stålrørspullert med spor, 36 x 4.5 tommers størrelse | AG7MNA BOL-JK-36-4.536 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Avtakbar hette2 260 NOK
VESTIL BOL-JK-36-5.5 stålrørspullert med spor, 36 x 5.5 tommer størrelse | AG7MNB BOL-JK-36-5.536 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Avtakbar hette2 590 NOK
VESTIL BOL-JK-42-4.5 Stålrør Pullert med spor, 42 x 4.5 tommer størrelse | AG7MNC BOL-JK-42-4.542 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Avtakbar hette2 590 NOK
VESTIL BOL-JK-42-5.5 stålrørspullert med spor, 42 x 5.5 tommer størrelse | AG7MND BOL-JK-42-5.542 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Avtakbar hette2 861 NOK
VESTIL BOL-JK-48-4.5 Stålrør Pullert med spor, 48 x 4.5 tommer størrelse | AG7MNE BOL-JK-48-4.548 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Avtakbar hette3 735 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BOL-JK-48-5.5 stålrørspullert med spor, 48 x 5.5 tommers størrelse
4 007 NOK / enhet