WESCO 260021 4-hjuls vinsj pedalløft, 750 lbs kapasitet, 54 løft, 22 x 22 plattform | AG7JDW WDPL-54-2222

WESCO 260021 4-hjuls vinsj pedalløft, 750 lbs kapasitet, 54" løft, 22" x 22" plattform

På lager
Vare: AG7JDW Modell: 260021Kryssreferanse: WDPL-54-2222

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 726 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakplattform Lift
FARGERød
Løftehøyde Maks.54 "
Løftehøyde Min.5.75 "
Lastekapasitet750 lb.
Lastesenter10 "
MaterialeStål
Total høyde60.5 "
Total lengde32 "
Samlet bredde22.5 "
Plattform Lengde22 "
Plattformbredde22 "
Powered ByHåndvinsj
Rulle Dia.3.5 "
Rullematerialepolyuretan

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 68.85
Skipets høyde (cm)153.67
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)57.15

Produktvarianter

ProduktModellSakLøftehøyde Maks.Total høydeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddePris
WESCO 260020 4-hjuls vinsj pedalløft, 750 pund kapasitet, 40" løft, 16" x 20" plattform | AG7JDV WDPL-40-1620 260020plattform Lift40 "48.5 "22.5 "16 "20 "16 529 NOK
WESCO 260022 4-hjulet vinsjpedal, 750 lbs kapasitet, 54 "løft, 30" x 22 "plattform | AG7JDX WDPL-54-2230 / 8DTY9 260022plattform Lift54 "60.5 "30 "22 "30 "19 915 NOK
WESCO 260023 4-hjuls vinsj pedalløft, 750 pund kapasitet, 40" løft, 18" x 3" gaffel | AG7JDY WDPL-40-F 260023Vinsjepedalift40 "48.5 "22.5 "--17 453 NOK
WESCO 260024 4-hjuls vinsj pedalløft, 750 pund kapasitet, 54" løft, 18" x 3" gaffel | AG7JDZ WDPL-54-F 260024Vinsjepedalift54 "60.5 "22.5 "--18 951 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 260021 4-hjuls vinsj pedalløft, 750 lbs kapasitet, 54" løft, 22" x 22" plattform
17 726 NOK / enhet