ENERPAC XA12G luftdrevet hydraulikkpumpe, 3/3-ventil, 122 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje | AA8KUL 18Y555

ENERPAC XA12G luftdrevet hydraulikkpumpe, 3/3-ventil, 122 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje

På lager
Vare: AA8KUL Modell: XA12GKryssref: 18Y555

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 801 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydraulikk~~POS=TRUNC pumpe~~POS=HEADCOMP
luft~~POS=TRUNC13058 SCFM
Lufttrykk30 til 125 psi
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Dimensjon H26.69 "
Maks. Strømning ved nominelt trykk15 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Utgangsstrømningsbelastning15 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet uten belastning120 cu. in./min.
Utgangsstrømhastighet med belastning15 cu. in./min.
StrømkildeAir
Reservoarkapasitet122 cu. i.
Brukbar oljekapasitet122 cu. i.
VentilfunksjonGå frem/hold/trekk tilbake
VentildriftHåndbok
Ventiltype3-veis, 3-posisjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.385
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode8413500080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Enerpac XA12G luftdrevet hydraulikkpumpe designet for å generere høyt trykk for ulike hydrauliske applikasjoner som konstruksjon, produksjon og olje og gass.

Egenskaper:

  • Enerpac XA12G luftdrevet pumpe AXVARI-teknologi gjør det mulig å kontrollere mengden hydraulikkoljestrøm og hastighet på sylinderen med to separate fotpedaler.
  • Den er utstyrt med finmålingsevne for presis kontroll og integrert måler med kalibrerte avlesninger i bar-, psi- og MPa-enheter.
  • Denne Enerpac-pumpen har en pedallåsfunksjon og en valgfri pedalbeskyttelse for sikkerhet og holdbarhet.
  • Den er integrert med et lukket hydraulisk system for å forhindre forurensning og tillate pumpebruk i alle posisjoner.
  • Denne Enerpac-pumpen har en ekstern innstillingsventil for justering av trykk.
  • Den er utstyrt med to separate føtter for å frigjøre og legge til trykk, noe som gjør den til et ideelt valg for håndfri pumpedrift.
  • Den manuelle ventilfunksjonen til denne Enerpac XA12G luftdrevne hydraulikkpumpen tilbyr fremføring, hold og tilbaketrekking.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac XLK1 spaksett: Den gir praktisk og presis kontroll over pumpens drift, forbedrer brukeropplevelsen og muliggjør mer effektive hydrauliske oppgaver.
  • Enerpac XSC1 dreibar kobling: Den tillater enkel og fleksibel tilkobling av hydraulikkslanger med denne pumpen, noe som gir bekvemmelighet under hydrauliske operasjoner.
  • Enerpac RFL102 Regulator Filter Smøreapparat: Den regulerer lufttrykket, filtrerer ut forurensninger og gir smøring til pumpens komponenter, sikrer optimal drift og beskytter pumpen mot potensiell skade.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er det maksimale trykkuttaket til Enerpac XA12G luftdrevet pumpe?

A. Enerpac XA12G luftdrevet pumpe kan generere trykk på opptil 10000 psi.

Sp. Er denne ENERPAC XA12G luftdrevet pumpe bærbar?

A. Ja, merkets XA12G luftdrevne pumpe er designet for å være lett og bærbar. Den er lett å transportere og manøvrere, noe som gjør den egnet for bruksområder som krever mobilitet.

Produktvarianter

ProduktModellBrukbar oljekapasitetPris
ENERPAC XA11G luftdrevet hydraulikkpumpe, 3/3 ventil, 61 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje | AA8KUJ 18Y553 XA11G61 cu. i.26 716 NOK
ENERPAC XA12 luftdrevet hydraulikkpumpe, 3/3 ventil, 122 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje | AA8KUK 18Y554 XA12122 cu. i.26 847 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC XA12G luftdrevet hydraulikkpumpe, 3/3-ventil, 122 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje
28 801 NOK / enhet