ENERPAC XA11G luftdrevet hydraulikkpumpe, 3/3 ventil, 61 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje | AA8KUJ 18Y553

ENERPAC XA11G luftdrevet hydraulikkpumpe, 3/3-ventil, 61 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje

På lager
Vare: AA8KUJ Modell: XA11GKryssref: 18Y553

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 716 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydraulikk~~POS=TRUNC pumpe~~POS=HEADCOMP
luft~~POS=TRUNC13058 SCFM
Lufttrykk30 til 125 psi
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Dimensjon H15.98 "
Maks. Strømning ved nominelt trykk15 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Utgangsstrømningsbelastning15 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet uten belastning120 cu. in./min.
Utgangsstrømhastighet med belastning15 cu. in./min.
StrømkildeAir
Reservoarkapasitet61 cu. i.
Brukbar oljekapasitet61 cu. i.
VentilfunksjonGå frem/hold/trekk tilbake
VentildriftHåndbok
Ventiltype3-veis, 3-posisjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.8325
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)29.85
HS kode8413500080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Oljevolum @ 0 PSI (120 cu. In./min.)
    • Drift av luft PSI (30 til 125)
    • Tråle (fotbetjent)

Produktvarianter

ProduktModellBrukbar oljekapasitetPris
ENERPAC XA12 luftdrevet hydraulikkpumpe, 3/3 ventil, 122 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje | AA8KUK 18Y554 XA12122 cu. i.26 847 NOK
ENERPAC XA12G luftdrevet hydraulikkpumpe, 3/3-ventil, 122 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje | AA8KUL 18Y555 XA12G122 cu. i.28 801 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC XA11G luftdrevet hydraulikkpumpe, 3/3-ventil, 61 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje
26 716 NOK / enhet