GENERELL KABEL C3163.41.86 Kontrollkabel 18 Awg 4 ledere | AA8NZK 19G590

GENERAL CABLE C3163.41.86 Kontrollkabel 18 Awg 4 ledere

På lager
Vare: AA8NZK Modell: C3163.41.86Kryssref.: 19G590

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 224 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkommunikasjon Cable
KabeltypeFolie skjold
kapasitans47.0 pF / ft
FARGENaturlig
Dirigentstørrelse18AWG
LedertypeStrandet bart kobber
Materialedirigenter
IsolasjonFørsteklasses, fargekodet
IsolasjonsmaterialeFørsteklasses, fargekodet
JakkefargeNaturlig
Jakke materialeFluorpolymer
Lengde1000ft.
NEC-artikkel725, 800
Nominell utenfor dia.0.178 "
Antall ledere4
Skjermet / uskjermetSkjermet
skjerming100% aluminium / polyesterfolie, med 25% overlapping; Stranded Tinned Copper Drain Wire
Skjermende materialeFolie
Spole / spolelengde (ft.)1000
stranding7/26 f.Kr.
Temp. Område-4 til 167
Spenning150

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.3
Skipets høyde (cm)26.2
Skipets lengde (cm)26.99
Skipets bredde (cm)26.99
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonJakke materialeNominell utenfor dia.Antall ledereskjermingPris
GENERELL KABEL C3065.41.86 Kontrollkabel 18 Awg 6 ledere | AA8NYZ 19G571 C3065.41.86Premium-kvalitet, fargekodet PVCFlexguard (R) PVC0.23 "6100% aluminium / polyesterfolie med 25% overlapping, minimum; Stranded Tinned Copper Drain Wire19 968 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL CABLE C3163.41.86 Kontrollkabel 18 Awg 4 ledere
16 224 NOK / enhet