Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFDPG3-2 0-60 1/4 trykkmåler, 1/4 tomme innløp, -4 til 176 grader. F, 0 til 60 psi | BT6KHX 0121697

WATTS LFDPG3-2 0-60 1/4 trykkmåler, 1/4 tomme innløp, -4 til 176 grader. F, 0 til 60 psi

På lager
Vare: BT6KHX Modell: LFDPG3-2 0-60 1/4Kryss Ref: 0121697

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
594NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
Tilfellet MaterialABS-polymer
Dialstørrelse2"
InngangTilbake
InntakstilkoblingHann gjenget
Innløpsstørrelse1 / 4 "
InnløpstypeHann gjenget
BlyIkke tilstede
Maks. Driftstemperatur176 grader F
Mfr. SerieLFDPG-3
Min. Temp.-4 grader F
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 60 psi
Sensende elementJa
AksematerialeBlyfri messing
Temp. Område-4 til 176 grader F
Temperaturområde-4 til 176 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0814

Produktdetaljer:

Trykkmåler, 1/4 tomme innløp, -4 til 176 grader. F, 0 til 60 psi

Produktvarianter

ProduktModellDialstørrelseInnløpsstørrelsetrykk~~POS=TRUNC RangePris
WATTS LFDPG3-1 1/2 0-60 1/8 trykkmåler, 1/8 tomme innløp, -4 til 176 grader. F, 0 til 60 psi | BT6KHV 0121711 LFDPG3-1 1/2 0-60 1/81 1 / 2 "1 / 8 "0 til 60 psi666NOK
WATTS LFDPG3-2 0-160 1/4 trykkmåler, 1/4 tomme innløp, -4 til 176 grader. F, 0 til 160 psi | BT6KHW 0121699 LFDPG3-2 0-160 1/42"1 / 4 "0 til 160 psi594NOK
WATTS LFDPG3-2 0-200 1/4 trykkmåler, 1/4 tomme innløp, -4 til 176 grader. F, 0 til 200 psi | BT6KHZ 0121700 LFDPG3-2 0-200 1/42"1 / 4 "0 til 200 psi594NOK
WATTS LFDPG3-1 0-160 1/8 trykkmåler, 1/8 tomme innløp, -4 til 176 grader. F, 0 til 160 psi | BT6WDA 0121712 LFDPG3-1 0-160 1/81"1 / 8 "0 til 160 psi594NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFDPG3-2 0-60 1/4 trykkmåler, 1/4 tomme innløp, -4 til 176 grader. F, 0 til 60 psi
594NOK / enhet