KERN OG SOHN ACS 80-4 Analytisk balanse, 82g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8HAL

KERN AND SOHN ACS 80-4 analytisk balanse, 82g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8HAL Modell: ACS 80-4

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 642 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Saksbredde210mm
Sifferstørrelse14mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon210 x 340 x 325 mm
Husets høyde325 mm
Husets lengde340 mm
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning110 til 230V AC
linearitet+/- 0.0003 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene85%
Maks. Omgivelsestemp.30 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1mg
reproduserbarhet0.0002g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)1mg
Minste delvekt for styktelling (normal)10mg
Enheterg, mg
Veiekapasitet82g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Diameter på veiing av overflaten91 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.9
Skipets høyde (cm)52
Skipets lengde (cm)56.5
Skipets bredde (cm)39
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdeEnheterDiameter på veiing av overflatenPris
KERN OG SOHN ACS 100-4 Analytisk balanse, 120g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8HAH ACS 100-4210 x 345 x 328 mm328 mm345 mmct, g, mg91 mm17 995 NOK
KERN OG SOHN ACS 200-4 Analytisk balanse, 220g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8HAJ ACS 200-4210 x 340 x 330 mm330 mm340 mmct, g, mg91 mm19 348 NOK
KERN OG SOHN ACS 300-4 Analytisk balanse, 320g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8HAK ACS 300-4210 x 330 x 340 mm340 mm330 mmct, g, mg90 mm22 055 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN ACS 80-4 analytisk balanse, 82g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet
16 642 NOK / enhet