Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INSIZE 3127-E44 digitalt 3-punkts innvendig mikrometersett, 2 tommer til 4 tommer/51 mm til 101 mm rekkevidde, Ip65 | CR4TJE 54XH71

INSIZE 3127-E44 digitalt 3-punkts innvendig mikrometersett, 2 tommer til 4 tommer/51 mm til 101 mm rekkevidde, Ip65

På lager
Vare: CR4TJE Modell: 3127-E44Kryssreferanse: 54XH71

Få tak i det Mai 20, mandag
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
61 626 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnsiden av mikrometersettet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1005
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
INSIZE 3127-E24 digitalt 3-punkts innvendig mikrometersett, 0.8 tommer til 2 tommer/20 mm til 51 mm rekkevidde, Ip65 | CR4TJD 54XH68 3127-E2452 312 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INSIZE 3127-E44 digitalt 3-punkts innvendig mikrometersett, 2 tommer til 4 tommer/51 mm til 101 mm rekkevidde, Ip65
61 626 NOK / enhet