GRAINGER Ankerfesting, legert stålhusmateriale


filtre
Body Material: Alloy Steel , Bli ferdig: Varmgalvanisert , Pin materiale: Alloy Steel
StilModellKroppsstørrelsePin Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A
55AY26
1 1 / 4 "1 3 / 8 "36,000 kg1 165 NOK
A
55AY25
1 1 / 81 1 / 4 "30,000 kg901NOK
A
55AY24
1"1 1 / 8 "25,000 kg514NOK
B
55AY32
1 / 2 "5 / 8 "6,600 lbs.156NOK
A
55AY20
1 / 2 "5 / 8 "6,600 lbs.148NOK
A
55AY16
1 / 4 "5 / 16 "1,500 kg56NOK
B
55AX94
1 / 4 "5 / 16 "1,500 kg78NOK
A
55AY22
3 / 4 "7 / 8 "14,000 kg274NOK
B
55AY34
3 / 4 "7 / 8 "14,000 kg312NOK
B
55AX96
3 / 8 "7 / 16 "4,000 kg115NOK
A
55AY18
3 / 8 "7 / 16 "4,000 kg94NOK
B
55AY33
5 / 8 "3 / 4 "10,000 kg212NOK
A
55AY21
5 / 8 "3 / 4 "10,000 kg187NOK
B
55AX95
5 / 16 "3 / 8 "2,500 kg75NOK
A
55AY17
5 / 16 "3 / 8 "2,500 kg78NOK
A
55AY23
7 / 8 "1"19,000 kg371NOK
B
55AY35
7 / 8 "1"19,000 kg415NOK
A
55AY19
7 / 16 "1 / 2 "5,200 kg97NOK
B
55AX97
7 / 16 "1 / 2 "5,200 kg144NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?