Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 55AY25 Anchor Shackle, 1 1/8 Body Size, Alloy Steel, Alloy Steel Pin Material | CF2TLH

GRAINGER 55AY25 Ankersjakkel, 1 1/8 kroppsstørrelse, Legert stål, Legert stålpinnemateriale

På lager
Vare: CF2TLH Modell: 55AY25
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
901NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnkerbøyle
Body MaterialAlloy Steel
Kroppsstørrelse1 1 / 8
FinishVarmgalvanisert
Pin Dia.1 1 / 4 "
PinnematerialeAlloy Steel
Pin stilSkru
Bredde mellom øynene1 13 / 16 "
Arbeidsbelastningsgrense30,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1005
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelsePin Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris
GRAINGER 55AY35 Ankersjakkel, Legert stålkroppsmateriale, Legert stålstift, 7/8 tommers kroppsstørrelse | CF2TJJ 55AY357 / 8 "1"19,000 kg415NOK
GRAINGER 55AX97 Ankersjakkel, Legert stål kroppsmateriale, Legert stålpinne, 7/16 tommers kroppsstørrelse | CF2TJK 55AX977 / 16 "1 / 2 "5,200 kg144NOK
GRAINGER 55AX96 Ankersjakkel, Legert stålkroppsmateriale, Legert stålstift, 3/8 tommers kroppsstørrelse | CF2TJL 55AX963 / 8 "7 / 16 "4,000 kg115NOK
GRAINGER 55AY34 Ankersjakkel, Legert stålkroppsmateriale, Legert stålstift, 3/4 tommers kroppsstørrelse | CF2TJM 55AY343 / 4 "7 / 8 "14,000 kg312NOK
GRAINGER 55AY23 ankersjakkel, 7/8 tommers størrelse, legert stål, legert stål pinnemateriale | CF2TJR 55AY237 / 8 "1"19,000 kg371NOK
GRAINGER 55AY19 Ankersjakkel, 7/16 tommers størrelse, legert stål, legert stål pinnemateriale | CF2TJW 55AY197 / 16 "1 / 2 "5,200 kg97NOK
GRAINGER 55AY21 Ankersjakkel, 5/8 tommers størrelse, legert stål, legert stål pinnemateriale | CF2TKA 55AY215 / 8 "3 / 4 "10,000 kg187NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 55AY25 Ankersjakkel, 1 1/8 kroppsstørrelse, Legert stål, Legert stålpinnemateriale
901NOK / enhet