Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 55AX96 Ankersjakkel, Legert stålkroppsmateriale, Legert stålstift, 3/8 tommers kroppsstørrelse | CF2TJL

GRAINGER 55AX96 ankersjakkel, kroppsmateriale i legert stål, stift i legert stål, 3/8 tommers kroppsstørrelse

På lager
Vare: CF2TJL Modell: 55AX96
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
115NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnkerbøyle
Body MaterialAlloy Steel
Kroppsstørrelse3 / 8 "
FinishVarmgalvanisert
Pin Dia.7 / 16 "
PinnematerialeAlloy Steel
Pin stilBolt, rifle, mutter
Bredde mellom øynene21 / 32 "
Arbeidsbelastningsgrense4,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1642
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelsePin Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris
GRAINGER 55AY35 Ankersjakkel, Legert stålkroppsmateriale, Legert stålstift, 7/8 tommers kroppsstørrelse | CF2TJJ 55AY357 / 8 "1"19,000 kg415NOK
GRAINGER 55AX97 Ankersjakkel, Legert stål kroppsmateriale, Legert stålpinne, 7/16 tommers kroppsstørrelse | CF2TJK 55AX977 / 16 "1 / 2 "5,200 kg144NOK
GRAINGER 55AY34 Ankersjakkel, Legert stålkroppsmateriale, Legert stålstift, 3/4 tommers kroppsstørrelse | CF2TJM 55AY343 / 4 "7 / 8 "14,000 kg312NOK
GRAINGER 55AY23 ankersjakkel, 7/8 tommers størrelse, legert stål, legert stål pinnemateriale | CF2TJR 55AY237 / 8 "1"19,000 kg371NOK
GRAINGER 55AY19 Ankersjakkel, 7/16 tommers størrelse, legert stål, legert stål pinnemateriale | CF2TJW 55AY197 / 16 "1 / 2 "5,200 kg97NOK
GRAINGER 55AY21 Ankersjakkel, 5/8 tommers størrelse, legert stål, legert stål pinnemateriale | CF2TKA 55AY215 / 8 "3 / 4 "10,000 kg187NOK
GRAINGER 55AY33 Ankersjakkel, 5/8 tommers størrelse, legert stål, legert stål pinnemateriale | CF2TKB 55AY335 / 8 "3 / 4 "10,000 kg212NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 55AX96 ankersjakkel, kroppsmateriale i legert stål, stift i legert stål, 3/8 tommers kroppsstørrelse
115NOK / enhet