Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M12300.240.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M24 x 3, 10PK | AB8PBY 26LJ24

APPROVED VENDOR M12300.240.0001 sekskantlåsemutter med nyloninnsats M24 x 3, 10PK

På lager
Vare: AB8PBY Modell: M12300.240.0001Kryssref: 26LJ24 / 42GH04
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
208NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM24 x 3
FinishSink belagt
Klasseklasse 5
Høyde24mm
MaterialeKarbonstål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Eiendomsklasse5.8
Rockwell Hardness30
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
typenMed nyloninnsats
Bredde36mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9922
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M12300.240.0001 sekskantlåsemutter med nyloninnsats M24 x 3, 10PK
208NOK /pakke