ENERPAC RAC hydraulisk sylinder


filtre
Koblinger: CR400 kobling , Sylinderreturtype: Enkeltskuespill, Vårretur , Bli ferdig: Anodisert , Materiale: Aluminum , Maks. Driftstrykk: 10000 psi , Stempeltype: solid , Sadel Max. Tiltvinkel: 5 grader , Sadelfremspring fra stempelet: 0.12 "
StilModellOljekapasitetsfremgangBase Monteringshull Bolt CircleBase Monteringshull GjengestørrelseValgfritt tilt saltillegg til sammenslått høydeValgfri tilt Sadel Dia.Utenfor Dia.SadeldiameterStrokePris (eks. mva)
A
RAC202
9.52 cu. i.2.76 "M60.43 "2.17 "3.35 "1.61 "1.97 "26 725 NOK
A
RAC204
19.03 cu. i.2.76 "M60.43 "2.17 "3.35 "1.61 "3.94 "27 996 NOK
B
RAC502
21.65 cu. i.4.33 "M60.55 "2.8 "5.12 "1.97 "1.97 "35 468 NOK
C
RAC304
26.99 cu. i.3.15 "M60.43 "2.17 "3.94 "1.61 "3.94 "29 742 NOK
A
RAC206
28.55 cu. i.2.76 "M60.43 "2.17 "3.35 "1.61 "5.91 "32 568 NOK
C
RAC306
40.48 cu. i.3.15 "M60.43 "2.17 "3.94 "1.61 "5.91 "34 491 NOK
C
RAC504
43.3 cu. i.4.33 "M60.55 "2.8 "5.12 "1.97 "3.94 "39 184 NOK
C
RAC506
64.95 cu. i.4.33 "M60.55 "2.8 "5.12 "1.97 "5.91 "40 334 NOK
D
RAC1004
87.43 cu. i.5.91 "M100.75 "3.82 "7.09 "3.7 "3.94 "82 423 NOK
D
RAC1006
131.14 cu. i.5.91 "M100.75 "3.82 "7.09 "3.7 "5.91 "75 950 NOK
E
RAC1008
174.64 cu. i.5.91 "M100.75 "3.82 "7.09 "3.7 "7.87 "110 828 NOK
E
RAC1506
207.91 cu. i.7.87 "M100.71 "4.96 "9.06 "4.45 "5.91 "158 670 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?