ENERPAC RAC204 hydraulisk sylinder, 20 tonn, 3-15/16 tommers slaglengde | AF7YJL 23NN97

ENERPAC RAC204 hydraulisk sylinder, 20 tonn, 3-15/16 tommers slaglengde

På lager
Vare: AF7YJL Modell: RAC204Kryssref: 23NN97

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 996 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull Bolt Circle2.76 "
Base Monteringshull GjengestørrelseM6
Base til Advance Port1.07 "
Kapasitet20 tonn.
Kollapset høyde8.82 "
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring2.48 "
Sylinder Effektivt Area Advance4.83 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde12.76 "
FinishAnodisert
MaterialeAluminum
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt24.2 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang19.03 cu. i.
Valgfritt tilt saltillegg til sammenslått høyde0.43 "
Valgfri tilt Sadel Dia.2.17 "
Utenfor Dia.3.35 "
Stempel Dia.1.97 "
Stempeltypesolid
Sadeldiameter1.61 "
Sadel Max. Tiltvinkel5 grader
Sadelfremspring fra Plunger0.12 "
Stroke3.94 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.35
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)12.9
HS kode8425420000

Produktvarianter

ProduktModellOljekapasitetsfremgangBase Monteringshull Bolt CircleBase Monteringshull GjengestørrelseValgfritt tilt saltillegg til sammenslått høydeValgfri tilt Sadel Dia.Utenfor Dia.SadeldiameterStrokePris
ENERPAC RAC1006 hydraulisk sylinder, 100 tonn, 5-29/32 tommers slaglengde | AD9DTX 4PU58 RAC1006131.14 cu. i.5.91 "M100.75 "3.82 "7.09 "3.7 "5.91 "75 950 NOK
ENERPAC RAC304 hydraulisk sylinder, 30 tonn, 3-15/16 tommers slaglengde | AD9DTY 4PU59 RAC30426.99 cu. i.3.15 "M60.43 "2.17 "3.94 "1.61 "3.94 "29 742 NOK
ENERPAC RAC306 hydraulisk sylinder, 30 tonn, 5-29/32 tommers slaglengde | AD9DTZ 4PU60 RAC30640.48 cu. i.3.15 "M60.43 "2.17 "3.94 "1.61 "5.91 "34 491 NOK
ENERPAC RAC504 hydraulisk sylinder, 50 tonn, 3-15/16 tommers slaglengde | AD9DUA 4PU61 RAC50443.3 cu. i.4.33 "M60.55 "2.8 "5.12 "1.97 "3.94 "39 184 NOK
ENERPAC RAC506 hydraulisk sylinder, 50 tonn, 5-29/32 tommers slaglengde | AD9DUB 4PU62 RAC50664.95 cu. i.4.33 "M60.55 "2.8 "5.12 "1.97 "5.91 "40 334 NOK
ENERPAC RAC1008 hydraulisk sylinder, 100 tonn, 7-7/8 tommers slaglengde | AF7YJH 23NN94 RAC1008174.64 cu. i.5.91 "M100.75 "3.82 "7.09 "3.7 "7.87 "110 828 NOK
ENERPAC RAC1506 hydraulisk sylinder, 150 tonn, 5-29/32 tommers slaglengde | AF7YJJ 23NN95 RAC1506207.91 cu. i.7.87 "M100.71 "4.96 "9.06 "4.45 "5.91 "158 670 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RAC204 hydraulisk sylinder, 20 tonn, 3-15/16 tommers slaglengde
27 996 NOK / enhet