IRWIN INDUSTRIAL TOOLS High Speed ​​Steel Step Drill Bit Set


filtre
Bitlengde: 2-3/4", 3-1/8" , Antall fløyter: 1 , Skafttype: Hex
StilModellFinishMaterialeAntall stykkerSkaftstørrelsestørrelse RangeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A
10225
DampoksidHSS41/4", 3/8", 7/16"1/8" to 1-3/8"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-33 888 NOK
B
15502
TiN-belagtHerdet stål31/4 x 3/8 "1/8 "til 3/4"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"2 136 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?