Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 15502 Tinnbelagt trinnborsett 3 stk | AE2HNH 4XK73

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 15502 Tinnbelagt trinnborsett 3 stk

På lager
Vare: AE2HNH Modell: 15502Kryssreferanse: 4XK73
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
2 136 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinnboresett
Bitlengde2-3/4", 3-1/8"
FinishTiN-belagt
MaterialeHerdet stål
Antall fløyter1
Antall hullstørrelser28
Antall stykker3
Skaftstørrelse1/4 x 3/8 "
Skaft TypeHex
Størrelse1/8 "til 3/4"
størrelse Range1/8 "til 3/4"
Størrelser inkludert1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
Trinntykkelse1/32 "og 1/16"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8207506000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: IRWIN UNIBIT

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeAntall stykkerSkaftstørrelsestørrelse RangeStørrelser inkludertPris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 10225 Unibit trinnborsett1 2 4 21 Størrelse | AD3DDV 3YDW5 10225DampoksidHSS41/4", 3/8", 7/16"1/8" to 1-3/8"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-33 888 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 15502 Tinnbelagt trinnborsett 3 stk
2 136 NOK / enhet