BUSSMANN Serie FWX, høyhastighets halvledersikringer


filtre
Body Material: Keramisk , Klasse: High Speed , Element: enslig , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould A25X, Littelfuse L25S , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Raskt skuespill , Spenningsvurdering: 250 VAC/DC
StilModellKroppsstilDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdePris (eks. mva)
A
FWX-50A
Bolt På13 / 16 "50200kA ved 250VAC, 20kA ved 250VDC3.187 "1 754 NOK
B
FWX-500A
Bolt På1.5 "500200kA ved 250VAC, 20kA ved 250VDC3 27 / 32 "2 814 NOK
C
FWX-5A14F
Bolt På37 / 64 "5200kA ved 250VAC, 50kA ved 250VDC2"507NOK
A
FWX-35A
Bolt På13 / 16 "35200kA ved 250VAC, 20kA ved 250VDC3.187 "1 285 NOK
B
FWX-225A
Bolt På1.5 "225200kA ved 250VAC, 20kA ved 250VDC3 27 / 32 "1 978 NOK
A
FWX-40A
Bolt På13 / 16 "40200kA ved 250VAC, 20kA ved 250VDC3.187 "1 450 NOK
D
FWX-175A
Bolt På1 7 / 32 "175200kA ved 250VAC, 20kA ved 250VDC3.125 "1 606 NOK
E
FWX-125A
Bolt På1 7 / 32 "125200kA ved 250VAC, 20kA ved 250VDC3.125 "2 284 NOK
A
FWX-60A
Bolt På13 / 16 "60200kA ved 250VAC, 20kA ved 250VDC3.187 "1 754 NOK
B
FWX-600A
Bolt På1.5 "600200kA ved 250VAC, 20kA ved 250VDC3 27 / 32 "2 143 NOK
B
FWX-400A
Bolt På1.5 "400200kA ved 250VAC, 20kA ved 250VDC3 27 / 32 "2 814 NOK
B
FWX-350A
Bolt På1.5 "350200kA ved 250VAC, 20kA ved 250VDC3 27 / 32 "2 396 NOK
B
FWX-300A
Bolt På1.5 "300200kA ved 250VAC, 20kA ved 250VDC3 27 / 32 "1 950 NOK
B
FWX-250A
Bolt På1.5 "250200kA ved 250VAC, 20kA ved 250VDC3 27 / 32 "1 951 NOK
E
FWX-200A
Bolt På1 7 / 32 "200200kA ved 250VAC, 20kA ved 250VDC3.125 "2 284 NOK
E
FWX-150A
Bolt På1 7 / 32 "150200kA ved 250VAC, 20kA ved 250VDC3.125 "1 612 NOK
E
FWX-100A
Bolt På1 7 / 32 "100200kA ved 250VAC, 20kA ved 250VDC3.125 "2 284 NOK
E
FWX-80A
Bolt På1 7 / 32 "80200kA ved 250VAC, 20kA ved 250VDC3.125 "1 811 NOK
E
FWX-70A
Bolt På1 7 / 32 "70200kA ved 250VAC, 20kA ved 250VDC3.125 "1 473 NOK
C
FWX-12A14F
Sylindriske37 / 64 "12200kA ved 250VAC, 50kA ved 250VDC2"356NOK
C
FWX-10A14F
Sylindriske37 / 64 "10200kA ved 250VAC, 50kA ved 250VDC2"507NOK
C
FWX-15A14F
Sylindriske9 / 16 "15200kA ved 250VAC, 50kA ved 250VDC2"507NOK
C
FWX-20A14F
Sylindriske9 / 16 "20200kA ved 250VAC, 50kA ved 250VDC2"507NOK
C
FWX-25A14F
Sylindriske9 / 16 "25200kA ved 250VAC, 50kA ved 250VDC2"507NOK
F
FWX-30A14F
Sylindriske9 / 16 "30200kA ved 250VAC, 50kA ved 250VDC2"507NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?