Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FWX-50A Sikring 50a Fwx 250vac/dc | AE2FLQ 4XC95

BUSSMANN FWX-50A Sikring 50a Fwx 250vac/dc

På lager
Vare: AE2FLQ Modell: FWX-50AKryssreferanse: 4XC95
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
933NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
Body MaterialKeramisk
KroppsstilBolt På
KlasseHigh Speed
Diameter13 / 16 "
EAN5027590061636
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould A25X, Littelfuse L25S
Sikringsforsterker50
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 250VAC, 20kA ved 250VDC
Lengde3.187 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier250 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.26
Skipets lengde (cm)8.74
Skipets bredde (cm)2.31
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdePris
BUSSMANN FWX-225A Sikring 225a Fwx 250vac / dc | AA9JQX 1DL19 FWX-225ABolt På1.5 "225200kA ved 250VAC, 20kA ved 250VDC3 27 / 32 "2 146 NOK
BUSSMANN FWX-35A Sikring 35a Fwx 250vac / dc | AA9JXZ 1DM19 FWX-35ABolt På13 / 16 "35200kA ved 250VAC, 20kA ved 250VDC3.187 "1 339 NOK
BUSSMANN FWX-175A Sikring 175a Fwx 250vac / dc | AD9PAX 4TWN3 FWX-175ABolt På1 7 / 32 "175200kA ved 250VAC, 20kA ved 250VDC3.125 "1 743 NOK
BUSSMANN FWX-5A14F Sikring 5a Fwx 250vac / dc | AE2FLH 4XC87 FWX-5A14FBolt På37 / 64 "5200kA ved 250VAC, 50kA ved 250VDC2"558NOK
BUSSMANN FWX-10A14F Sikring 10a Fwx 250vac / dc | AE2FLJ 4XC89 FWX-10A14FSylindriske37 / 64 "10200kA ved 250VAC, 50kA ved 250VDC2"507NOK
BUSSMANN FWX-15A14F Sikring 15a Fwx 250vac / dc | AE2FLK 4XC90 FWX-15A14FSylindriske9 / 16 "15200kA ved 250VAC, 50kA ved 250VDC2"508NOK
BUSSMANN FWX-20A14F Sikring 20a Fwx 250vac / dc | AE2FLL 4XC91 FWX-20A14FSylindriske9 / 16 "20200kA ved 250VAC, 50kA ved 250VDC2"542NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FWX-50A Sikring 50a Fwx 250vac/dc
933NOK / enhet