Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INSIZE 3127-E5 digitalt 3-punkts innvendig mikrometer, 101 mm til 127 mm/4 tommer til 5 tommers rekkevidde, Ip65 | CR4QTV 54XH72

INSIZE 3127-E5 digitalt 3-punkts innvendig mikrometer, 101 mm til 127 mm/4 tommer til 5 tommers rekkevidde, Ip65

På lager
Vare: CR4QTV Modell: 3127-E5Kryssreferanse: 54XH72

Få tak i det Mai 20, mandag
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
17 641 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInne i mikrometer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.943
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
INSIZE 3127-E16 Digital 3-punkts innvendig mikrometer | CR4QTR 54XH66 3127-E1614 491 NOK
INSIZE 3127-E112 digitalt 3-punkts innvendig mikrometer, 1 tomme til 1.2 tommer/25 mm til 30 mm rekkevidde, Ip65 | CR4QTT 54XH65 3127-E11213 258 NOK
INSIZE 3127-E2 digitalt 3-punkts innvendig mikrometer, 1.6 tommer til 2 tommer/40 mm til 51 mm rekkevidde, Ip65 | CR4QTU 54XH67 3127-E214 621 NOK
INSIZE 3128-6 digitalt 3-punkts innvendig mikrometer, 101 mm til 152 mm/4 tommer til 6 tommers rekkevidde, Ip54 | CR4QTW 54XH77 3128-630 964 NOK
INSIZE 3127-E6 digitalt 3-punkts innvendig mikrometer, 127 mm til 152 mm/5 tommer til 6 tommers rekkevidde, Ip65 | CR4QTX 54XH73 3127-E620 148 NOK
INSIZE 3128-28 digitalt 3-punkts innvendig mikrometer, 2 tommer til 2.8 tommer/51 mm til 71 mm rekkevidde, Ip54 | CR4QTY 54XH75 3128-2813 783 NOK
INSIZE 3128-4 digitalt 3-punkts innvendig mikrometer, 2.8 tommer til 4 tommer/71 mm til 101 mm rekkevidde, Ip54 | CR4QTZ 54XH76 3128-418 430 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INSIZE 3127-E5 digitalt 3-punkts innvendig mikrometer, 101 mm til 127 mm/4 tommer til 5 tommers rekkevidde, Ip65
17 641 NOK / enhet