Flate hode pigger

filtre

APPROVED VENDOR -

Ankerpigger 3/8 X 12 tommers lengde, 13PK

ModellSakPris (eks. mva)
4NFC2AD8XEE288NOK
APPROVED VENDOR -

Ankerpigger 3/8 X 10 tommers lengde, 15PK

ModellSakPris (eks. mva)
4NFC1AD8XED288NOK
APPROVED VENDOR -

Ankerpigger 3/8 X 8 tommers lengde, 20PK

ModellSakPris (eks. mva)
4NFA9AD8XEC288NOK

Flate hode pigger

Spiker med flatt hode, også kjent som kuttede spiker, er ideelle for generell betongforankring og taktekking, samt feste av isolasjoner og enkeltlags membraner til strukturelle takdekker av betong. De foretrekkes ofte fremfor vanlige negler fordi deres rektangulære form lar dem motstå å trekke seg ut av treet, noe som gjør dem sikrere.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installeres pigger med flatt hode?

De installeres ved hjelp av en hammer og bør kjøres inn i treet i en vinkel for å forhindre spaltning.

Hva er fordelene med å bruke flathodepigger?

De tilbyr sterk holdekraft, motstand mot å trekke seg ut av treet og muligheten til å brukes i en rekke bruksområder.

Hvordan skal flate hodepigger opprettholdes?

Flathodepigger bør inspiseres regelmessig for tegn på korrosjon eller skade. Om nødvendig bør de skiftes ut, slik at tilkoblingen forblir sikker.

Er flathodepigger trygge å bruke?

De er generelt trygge å bruke når de er riktig installert. Imidlertid bør man passe på å unngå å slå fingrene med hammeren.

Hvordan er flathodepigger bedre enn vanlige negler?

Flathodepigger har et glatt skaft, slik at brukerne enkelt kan kjøre dem gjennom overflaten.

Hvordan lagre disse neglene?

Flathodepigger bør oppbevares på et tørt, kjølig sted for å forhindre rust eller korrosjon.

Hvordan bestemme riktig størrelse pigg for applikasjonen min?

Størrelsen på den flate hodepiggen du trenger vil avhenge av størrelsen på veden du kobler til.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?