Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INSIZE 3560-25E digitalt rørmikrometer, digitalt, 0 tommer til 1 tommer/0 mm til 25 mm rekkevidde, tommer/metrisk | CV2TQU 462W44

INSIZE 3560-25E digitalt rørmikrometer, digitalt, 0 tommer til 1 tommer/0 mm til 25 mm rekkevidde, tommer/metrisk

På lager
Vare: CV2TQU Modell: 3560-25EKryssreferanse: 462W44
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
6 165 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube mikrometer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.522
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
INSIZE 3561-25E digitalt rørmikrometer, digitalt, 0 tommer til 1 tommer/0 mm til 25 mm rekkevidde | CV2TQT 462W49 3561-25E7 119 NOK
INSIZE 3560-25SE digitalt rørmikrometer, digitalt, 0 tommer til 1 tommer/0 mm til 25 mm rekkevidde, tommer/metrisk, Ip65 | CV2TQV 462W46 3560-25SE7 422 NOK
INSIZE 3561-25DE digitalt rørmikrometer, digitalt, 0 tommer til 1 tommer/0 mm til 25 mm rekkevidde, tommer/metrisk, Ip65 | CV2TQZ 462W50 3561-25DE7 292 NOK
INSIZE 3560-50E digitalt rørmikrometer, digitalt, 1 tommer til 2 tommer/25 til 50 mm rekkevidde | CV2TRG 462W45 3560-50E6 686 NOK
INSIZE 3261-2B digitalt rørmikrometer, mekanisk, 1-tommers til 2-tommers rekkevidde | CV2TRH 462W48 3261-2B1 699 NOK
INSIZE 3560-50SE digitalt rørmikrometer, digitalt, 1 tommer til 2 tommer/25 til 50 mm rekkevidde, tommer/metrisk | CV2TRJ 462W47 3560-50SE7 927 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INSIZE 3560-25E digitalt rørmikrometer, digitalt, 0 tommer til 1 tommer/0 mm til 25 mm rekkevidde, tommer/metrisk
6 165 NOK / enhet