Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INSIZE 3540-300E digitalt dybdemikrometer, 0 tommer til 12 tommer/0 til 300 mm rekkevidde, Ip65, ±0.00012 tommers nøyaktighet | CV4LNP 462V77

INSIZE 3540-300E digitalt dybdemikrometer, 0 tommer til 12 tommer/0 til 300 mm rekkevidde, IP65, ±0.00012 tommers nøyaktighet

På lager
Vare: CV4LNP Modell: 3540-300EKryssreferanse: 462V77
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
10 268 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDybdemikrometer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.359
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
INSIZE 3540-50E digitalt dybdemikrometer, 0 tommer til 2 tommer/0 til 50 mm rekkevidde, Ip65, ±0.00012 tommers nøyaktighet | CV4LNQ 462V90 3540-50E5 841 NOK
INSIZE 3540-150E digitalt dybdemikrometer, 0 tommer til 6 tommer/0 til 150 mm rekkevidde, Ip65, ±0.00012 tommers nøyaktighet | CV4LNR 462V76 3540-150E8 205 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INSIZE 3540-300E digitalt dybdemikrometer, 0 tommer til 12 tommer/0 til 300 mm rekkevidde, IP65, ±0.00012 tommers nøyaktighet
10 268 NOK / enhet