VESTIL BTL-serien metallflasker


filtre
Farge: Sølv , Bli ferdig: Tinnbelagt , Pakkestørrelse: 1
StilModellKapasitetDiameterHøydeInne i Dia.LengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
BTL-MA-2
2 oz.0.78 "4.19 "25 / 32 "1.38 "Aluminum1.38 "118NOK
B
BTL-MA-4
4 oz.0.78 "4.34 "25 / 32 "1.75 "Aluminum1.75 "120NOK
C
BTL-MA-8
8 oz.0.78 "6.75 "25 / 32 "1.94 "Aluminum1.94 "132NOK
D
BTL-MT-16
16 oz.2 5 / 8 "7.41 "-2.63 "-2.62 "91NOK
E
BTL-MT-32
32 oz.1.38 "7.97 "1 3 / 8 "3.31 "Stål3.31 "134NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?