Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL BTL-MT-32 tinnbelagt metallflaske, 32oz

På lager
Vare: AG7NPZ Modell: BTL-MT-32
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
134NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetallflaske
Materiale på hettenStål
Cap TypeSkru på
Kapasitet32 oz.
FARGESølv
Diameter1.38 "
FinishTinnbelagt
Høyde7.97 "
Inne i Dia.1 3 / 8 "
Lengde3.31 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Åpning Inside Dia.1 3 / 8 "
Pack Size1
Bredde3.31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)20.24
Skipets lengde (cm)8.41
Skipets bredde (cm)8.41
HS kode7310290050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterHøydeInne i Dia.LengdeMaterialeBreddePris
VESTIL BTL-MA-2 metallflaske i aluminium, 2oz, sølv | AG7NPV BTL-MA-22 oz.0.78 "4.19 "25 / 32 "1.38 "Aluminum1.38 "118NOK
VESTIL BTL-MA-4 metallflaske i aluminium, 4oz | AG7NPW BTL-MA-44 oz.0.78 "4.34 "25 / 32 "1.75 "Aluminum1.75 "120NOK
VESTIL BTL-MA-8 metallflaske i aluminium, 8 oz | AG7NPX BTL-MA-88 oz.0.78 "6.75 "25 / 32 "1.94 "Aluminum1.94 "132NOK
VESTIL BTL-MT-16 tinnbelagt metallflaske, 16 unse | AG7NPY BTL-MT-1616 oz.2 5 / 8 "7.41 "-2.63 "-2.62 "91NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BTL-MT-32 tinnbelagt metallflaske, 32oz
134NOK / enhet