Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL BTL-MT-16 tinnbelagt metallflaske, 16 unse | AG7NPY

VESTIL BTL-MT-16 tinnbelagt metallflaske, 16 unse

På lager
Vare: AG7NPY Modell: BTL-MT-16

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

91NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetallflaske
Kapasitet16 oz.
Diameter2 5 / 8 "
Høyde7.41 "
Lengde2.63 "
MåleenheterHVER
Bredde2.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)18.81
Skipets lengde (cm)6.67
Skipets bredde (cm)6.67
HS kode7310290050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterHøydeInne i Dia.LengdeMaterialeBreddePris
VESTIL BTL-MA-2 metallflaske i aluminium, 2oz, sølv | AG7NPV BTL-MA-22 oz.0.78 "4.19 "25 / 32 "1.38 "Aluminum1.38 "118NOK
VESTIL BTL-MA-4 metallflaske i aluminium, 4oz | AG7NPW BTL-MA-44 oz.0.78 "4.34 "25 / 32 "1.75 "Aluminum1.75 "120NOK
VESTIL BTL-MA-8 metallflaske i aluminium, 8 oz | AG7NPX BTL-MA-88 oz.0.78 "6.75 "25 / 32 "1.94 "Aluminum1.94 "132NOK
VESTIL BTL-MT-32 tinnbelagt metallflaske, 32oz | AG7NPZ BTL-MT-3232 oz.1.38 "7.97 "1 3 / 8 "3.31 "Stål3.31 "134NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BTL-MT-16 tinnbelagt metallflaske, 16 unse
91NOK / enhet