Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL BTL-MA-2 aluminiumsmetallflaske, 2oz, sølv

På lager
Vare: AG7NPV Modell: BTL-MA-2

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

118NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetallflaske
Materiale på hettenpolypropylen
Cap TypeSkru på
Kapasitet2 oz.
FARGESølv
Diameter0.78 "
Høyde4.19 "
Inne i Dia.25 / 32 "
Lengde1.38 "
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Åpning Inside Dia.25 / 32 "
Pack Size1
Bredde1.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)10.64
Skipets lengde (cm)3.49
Skipets bredde (cm)3.49
HS kode7612901030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterHøydeInne i Dia.LengdeMaterialeBreddePris
VESTIL BTL-MA-4 metallflaske i aluminium, 4oz | AG7NPW BTL-MA-44 oz.0.78 "4.34 "25 / 32 "1.75 "Aluminum1.75 "120NOK
VESTIL BTL-MA-8 metallflaske i aluminium, 8 oz | AG7NPX BTL-MA-88 oz.0.78 "6.75 "25 / 32 "1.94 "Aluminum1.94 "132NOK
VESTIL BTL-MT-16 tinnbelagt metallflaske, 16 unse | AG7NPY BTL-MT-1616 oz.2 5 / 8 "7.41 "-2.63 "-2.62 "91NOK
VESTIL BTL-MT-32 tinnbelagt metallflaske, 32oz | AG7NPZ BTL-MT-3232 oz.1.38 "7.97 "1 3 / 8 "3.31 "Stål3.31 "134NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BTL-MA-2 aluminiumsmetallflaske, 2oz, sølv
118NOK / enhet