ABC HAMMERS Sledehammere i messing


ABC-slegger i messing brukes til å gi kraftige slag mot harde materialer under rivings- og konstruksjonsoppgaver og industrielle applikasjoner som involverer å knuse store biter av betong eller steiner. Disse messinghamrene er balansert for enkel kontroll og manøvrerbarhet i store prosjekter der s...resisjon er viktig. De har en uskadelig evne til å absorbere støt og redusere arbeidsskader. Disse messingsleggerne er tilgjengelige i tre- og glassfiberhåndtak. Hammere med Tennessee klasse-A hickory-håndtak er spesielt avsmalnende, brannbehandlet og har tøft uretanbelegg for bedre holdbarhet og UV-beskyttelse. De har et teksturert håndtak for et sklisikkert grep mens de slår. Hammere med gule glassfiberhåndtak er ergonomisk utformet for å forhindre skade ved gjentatt bruk. De har putegrep for maksimal komfort mens de slår.Les meg

filtre
Hodemateriale: Messing
StilModellHodevektTotal lengdeAnsiktsdiameterHandle LengdeHåndteringsmaterialePris (eks. mva)
A
ABC8BW
8 lb.35 "2.375 "32 "Wood2 070 NOK
B
ABC8BF
8 lb.36 "2.375 "33 "Glassfiber2 292 NOK
C
ABC10BF
10 lb.36 "2.5 "33 "Glassfiber2 788 NOK
D
ABC10BW
10 lb.35 "2.5 "32 "Wood2 430 NOK
E
ABC12BF
12 lb.37 "2.625 "33 "Glassfiber3 639 NOK
F
ABC12BW
12 lb.36 "2.625 "32 "Wood3 221 NOK
G
ABC14BW
14 lb.36 "2.75 "32 "Wood3 659 NOK
H
ABC14BF
14 lb.37 "2.75 "33 "Glassfiber4 172 NOK
I
ABC20BW
20 lb.36 "3"32 "Glassfiber4 873 NOK
J
ABC20BF
20 lb.37 "3"33 "Glassfiber5 283 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Ta tak i hammerens håndtak og hev den over hodet.
  • Før hammeren ned på måloverflaten med en svingende bevegelse ved å bruke overkroppsstyrken for å generere kraft.
  • Kraften som leveres og vekten av hammerhodet gir en kraftig støt på målet for å bryte opp eller forme store betong, steiner eller andre harde materialbiter.
  • Hammerhåndtaket kan absorbere noe av støtet og vibrasjonene som genereres fra støtet for å redusere risikoen for skade på brukerens hender og armer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelene med å bruke disse messinghodede hammerne?

  • Messinghodet har en gnistfri egenskap for bruk i farlige miljøer eller rundt brennbare materialer.
  • Messing er også motstandsdyktig mot korrosjon, noe som gjør det til et slitesterkt alternativ som vil vare lenger enn tradisjonelle stålhammere.

Hvordan vedlikeholde disse ABC-sleggerne i messing?

  • Oppbevar dem på et tørt sted uten å utsette dem for sterke kjemikalier eller ekstreme temperaturer.
  • Hvis hammere blir skitne, kan brukere rengjøre dem med mild såpe og vann.

Hva er sikkerhetstiltak å følge når du bruker en ABC-slegger i messing?

  • Bruk alltid verneutstyr som vernebriller og arbeidshansker for beskyttelse mot rusk og vibrasjoner.
  • Sving aldri hammeren over hodet til noen.
  • Sørg for å ha et godt grep om håndtaket for å unngå ulykker.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?