Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL BTL-MA-4 metallflaske i aluminium, 4oz | AG7NPW

VESTIL BTL-MA-4 aluminiumsmetallflaske, 4oz

På lager
Vare: AG7NPW Modell: BTL-MA-4

Få tak i det Mai 20, mandag
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
120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetallflaske
Materiale på hettenpolypropylen
Cap TypeSkru på
Kapasitet4 oz.
FARGESølv
Diameter0.78 "
Høyde4.34 "
Inne i Dia.25 / 32 "
Lengde1.75 "
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Åpning Inside Dia.25 / 32 "
Pack Size1
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)11.03
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode7612901030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterHøydeInne i Dia.LengdeMaterialeBreddePris
VESTIL BTL-MA-2 metallflaske i aluminium, 2oz, sølv | AG7NPV BTL-MA-22 oz.0.78 "4.19 "25 / 32 "1.38 "Aluminum1.38 "118NOK
VESTIL BTL-MA-8 metallflaske i aluminium, 8 oz | AG7NPX BTL-MA-88 oz.0.78 "6.75 "25 / 32 "1.94 "Aluminum1.94 "132NOK
VESTIL BTL-MT-16 tinnbelagt metallflaske, 16 unse | AG7NPY BTL-MT-1616 oz.2 5 / 8 "7.41 "-2.63 "-2.62 "91NOK
VESTIL BTL-MT-32 tinnbelagt metallflaske, 32oz | AG7NPZ BTL-MT-3232 oz.1.38 "7.97 "1 3 / 8 "3.31 "Stål3.31 "134NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BTL-MA-4 aluminiumsmetallflaske, 4oz
120NOK / enhet