NYCOIL Nylonrør 3/16 tommer


filtre
Sprengtrykk: 675 psi , Farge: Naturlig , Hardhet: Shore D: 60 , Innvendig Dia.: 0.138 " , Materiale: nylon , Maks. Press: 267 ved 68 grader F , Utvendig Dia.: 3 / 16 " , Temp. Område: -4 til 175 F. , Toleranse: +0.002 til -0.004 " , Vakuumvurdering: 28 Tommer Hg , Veggtykkelse: 0.024 "
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
2VDL7
50ft.227NOK
B
2VDN5
100ft.457NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?