Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NYCOIL 2VDN5 slange 3/16 tommer ytre diameter Nylon klar 100 fot | AC3PNV

NYCOIL 2VDN5 slange 3/16 tomme ytre diameter nylon klar 100 fot

På lager
Vare: AC3PNV Modell: 2VDN5
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
457NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press675 psi
FARGENaturlig
HardhetShore D: 60
Inne i Dia.0.138 "
Lengde100ft.
Materialenylon
Maks. Press267 ved 68 grader F
Utenfor Dia.3 / 16 "
Temp. Område-4 til 175 F.
Toleranse+0.002 til -0.004 "
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse0.024 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.369
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
NYCOIL 2VDL7 slange 3/16 tommer ytre diameter Nylon klar 50 fot | AC3PNM 2VDL750ft.227NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NYCOIL 2VDN5 slange 3/16 tomme ytre diameter nylon klar 100 fot
457NOK / enhet