KEO 82 graders forsenkningsvinkelfløyte co-tinn


filtre
Fullfør: Tinn , Inkludert vinkel: 82 grader , Materiale: Kobolt , Antall fløyter: 6 , Type: Enkelt slutt
StilModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdePris (eks. mva)
A
55531-TiN
1"2.75 "1 / 2 "1.25 "1 087 NOK
A
55533-TiN
1-1 / 2 "2.875 "3 / 4 "1.25 "2 289 NOK
B
55532-TiN
1-1 / 4 "2.75 "1 / 2 "1.25 "1 589 NOK
A
55534-TiN
1-3 / 4 "3"3 / 4 "1.25 "3 041 NOK
B
55525-TiN
1 / 2 "2"1 / 4 "1"333NOK
B
55526-TiN
1 / 2 "2"3 / 8 "1"337NOK
B
55522-TiN
1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-207NOK
B
55520-TiN
1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-175NOK
B
55535-TiN
2"3.25 "3 / 4 "1.25 "3 775 NOK
B
55536-TiN
2-1 / 2 "5"1"1.5 "9 052 NOK
B
55537-TiN
3"5.25 "1"1.5 "13 330 NOK
B
55529-TiN
3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "639NOK
B
55524-TiN
3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "246NOK
B
55521-TiN
3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-145NOK
B
55527-TiN
5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"501NOK
A
55528-TiN
5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"490NOK
B
55523-TiN
5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "260NOK
A
55530-TiN
7 / 8 "2.75 "1 / 2 "1.25 "902NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?