Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55526-TiN Forsenking 6 fløyter 82 grader 1/2 kobolttinn | AD3KMB 3ZUR7

KEO 55526-TiN Forsenking 6 fløyter 82 grader 1/2 kobolttinn

På lager
Vare: AD3KMB Modell: 55526-TiNKryssref.: 3ZUR7
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
340NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1 / 2 "
FinishTinn
Inkludert vinkel82 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter6
Total lengde2"
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde1"
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55520-TiN Forsenking 6 fløyter 82 grader 1/8 kobolttinn | AD3KLV 3ZUR1 55520-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-175NOK
KEO 55521-TiN Forsenking 6 fløyter 82 grader 3/16 kobolttinn | AD3KLW 3ZUR2 55521-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-145NOK
KEO 55522-TiN Forsenking 6 fløyter 82 grader 1/4 kobolttinn | AD3KLX 3ZUR3 55522-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-216NOK
KEO 55523-TiN Forsenking 6 fløyter 82 grader 5/16 kobolttinn | AD3KLY 3ZUR4 55523-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "260NOK
KEO 55524-TiN Forsenking 6 fløyter 82 grader 3/8 kobolttinn | AD3KLZ 3ZUR5 55524-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "246NOK
KEO 55525-TiN Forsenking 6 fløyter 82 grader 1/2 kobolttinn | AD3KMA 3ZUR6 55525-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"345NOK
KEO 55527-TiN Forsenking 6 fløyter 82 grader 5/8 kobolttinn | AD3KMC 3ZUR8 55527-TiN5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"501NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55526-TiN Forsenking 6 fløyter 82 grader 1/2 kobolttinn
340NOK / enhet