ANVIL Sekskantbøssinger


filtre
Tilkoblingstype: MNPT x FNPT , Maks. Press: 300 psi @ 150 grader F , Mettet damptrykk: 150 psi , Temp. Område: -20 grader til 150 grader F
StilModellBody MaterialKlasseHex størrelseRørstørrelsePris (eks. mva)
A
Fig. 383
-----
RFQ
B
Fig. 3383
-----
RFQ
C
FIG MSHexBushing
-----
RFQ
D
0361333503
Smidd stål60002.5 "2 "x 1-1 / 2"277NOK
D
0361333404
Smidd stål60002-33 / 64 "2 "x 1-1 / 4"264NOK
D
0361330905
Smidd stål60001-3 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"61NOK
D
0361330707
Smidd stål60001-1 / 16 "3 / 4 "x 1 / 4"59NOK
D
0361330509
Smidd stål600057 / 64 "1 / 2 "x 3 / 8"51NOK
E
0361330400
Smidd stål600057 / 64 "1 / 2 "x 1 / 4"51NOK
D
0361332604
Smidd stål60002"1-1 / 2 "x 1"179NOK
F
0318907201
Formbart jern150-1-1/4" x 3/8"118NOK
F
0318905601
Formbart jern150-3 / 4 "x 1 / 2"53NOK
F
0318908241
Formbart jern150-3 "x 2-1 / 2"355NOK
F
0318907045
Formbart jern150-1-1/4" x 3/4"115NOK
F
0318907003
Formbart jern150-1-1 / 4 "x 1"123NOK
F
0318908126
Formbart jern150-2-1 / 2 "x 1"315NOK
F
0318908803
Formbart jern150-4 "x 3"769NOK
F
0318905726
Formbart jern150-3 / 4 "x 1 / 8"49NOK
F
0318905684
Formbart jern150-3 / 4 "x 1 / 4"56NOK
F
0318905643
Formbart jern150-3 / 4 "x 3 / 8"56NOK
F
0318906682
Formbart jern150-1 "x 1/2"92NOK
F
0318907284
Formbart jern150-1-1/4" x 1/4"166NOK
F
0318906849
Formbart jern150-1 "x 1/4"121NOK
F
0318906922
Formbart jern150-1 "x 1/8"126NOK
F
0318908324
Formbart jern150-3 "x 1-1 / 2"413NOK
F
0318908480
Formbart jern1503-5 / 16 "3 "x 1/2"467NOK
F
0318908886
Formbart jern150-4 "x 2"696NOK
F
0318907961
Formbart jern150-2-1 / 2 "x 2"294NOK
F
0318908043
Formbart jern150-2-1/2" x 1-1/2"239NOK
F
0318907680
Formbart jern150-2 "x 1-1 / 2"198NOK
F
0318907128
Formbart jern150-1-1/4" x 1/2"129NOK
F
0318908449
Formbart jern1503-5 / 16 "3 "x 3/4"474NOK
F
0318908167
Formbart jern1503"2-1/2" x 3/4"312NOK
F
0318908928
Formbart jern1504.625 "4 "x 1-1 / 2"841NOK
F
0318905445
Formbart jern150-3 / 8 "x 1 / 8"21NOK
F
0318908365
Formbart jern1503-5 / 16 "3 "x 1-1 / 4"406NOK
F
0318908282
Formbart jern150-3 "x 2"308NOK
F
0318908720
Formbart jern1503.75 "3-1 / 2 "x 1"736NOK
F
0318908688
Formbart jern1503.75 "3-1/2" x 1-1/4"754NOK
F
0318908563
Formbart jern150-3-1/2" x 2-1/2"768NOK
F
0318908522
Formbart jern150-3-1 / 2 "x 3"759NOK
F
0318909009
Formbart jern1504.625 "4 "x 1"913NOK
F
0318908969
Formbart jern1504.625 "4 "x 1-1 / 4"883NOK
F
0318908845
Formbart jern1504.625 "4 "x 2-1 / 2"907NOK
F
0318905361
Formbart jern150-1 / 4 "x 1 / 8"18NOK
F
0318905403
Formbart jern150-3 / 8 "x 1 / 4"20NOK
F
0318908605
Formbart jern150-3-1 / 2 "x 2"798NOK
F
0318905569
Formbart jern150-1 / 2 "x 1 / 8"34NOK
F
0318905528
Formbart jern150-1 / 2 "x 1 / 4"33NOK
F
0318905486
Formbart jern150-1 / 2 "x 3 / 8"35NOK
F
0318906765
Formbart jern150-1 "x 3/8"120NOK
F
0318906641
Formbart jern150-1 "x 3/4"93NOK
F
0318907409
Formbart jern150-1-1/2" x 1-1/4"149NOK
F
0318908209
Formbart jern1503"2-1/2" x 1/2"285NOK
F
0318908407
Formbart jern150-3 "x 1"449NOK
F
0318908084
Formbart jern1503"2-1/2" x 1-1/4"324NOK
F
0318908647
Formbart jern1503.75 "3-1/2" x 1-1/2"742NOK
F
0318908761
Formbart jern150-4 "x 3-1 / 2"975NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?