Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0318907128 Sekskantbøssing 1-1/4 x 1/2 tomme | AE2CHZ 4WJL5

ANVIL 0318907128 Sekskantbøssing 1-1 / 4 x 1/2 tommer

På lager
Vare: AE2CHZ Modell: 0318907128Kryssreferanse: 4WJL5
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
116NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantbøssing
Body MaterialFormbart jern
Klasse150
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1-1/4" x 1/2"
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7307199080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseHex størrelseRørstørrelsePris
ANVIL 0361330400 Sekskantbøssing 1/2 tomme x 1/4 tomme | AA6NHE 14J759 0361330400Smidd stål600057 / 64 "1 / 2 "x 1 / 4"48NOK
ANVIL 0361330509 Sekskantbøssing 1/2 tomme x 3/8 tomme | AA6NHF 14J760 0361330509Smidd stål600057 / 64 "1 / 2 "x 3 / 8"48NOK
ANVIL 0361330707 sekskantbøssing 3/4 tomme x 1/4 tomme | AA6NHG 14J761 0361330707Smidd stål60001-1 / 16 "3 / 4 "x 1 / 4"55NOK
ANVIL 0361330905 Sekskantbøssing 3/4 tomme x 1/2 tomme | AA6NHH 14J763 0361330905Smidd stål60001-3 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"57NOK
ANVIL 0361332604 Sekskantbøssing 1-1/2 tomme x 1 tomme | AA6NHM 14J769 0361332604Smidd stål60002"1-1 / 2 "x 1"175NOK
ANVIL 0361333404 Sekskantbøssing 2 tommer x 1-1/4 tommer | AA6NHT 14J775 0361333404Smidd stål60002-33 / 64 "2 "x 1-1 / 4"250NOK
ANVIL 0361333503 Sekskantbøssing 2 tommer x 1-1/2 tommer | AA6NHU 14J776 0361333503Smidd stål60002.5 "2 "x 1-1 / 2"250NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0318907128 Sekskantbøssing 1-1 / 4 x 1/2 tommer
116NOK / enhet