Mikro

filtre

StilModellPris (eks. mva)
A3281-22 569NOK
A3281-64 143NOK
A3281-85 811NOK
A3281-43 281NOK
A3281-32 959NOK
A3281-53 734NOK
A3281-75 497NOK
A3281-12 295NOK
StilModellPris (eks. mva)
A3235-22 931NOK
A3235-12 494NOK
StilModellPris (eks. mva)
A3287-310 126NOK
A3287-412 154NOK
A3287-17 552NOK
A3287-29 157NOK
MAHR -

Mekaniske ytre mikrometer

StilModellPris (eks. mva)
A415090017 095NOK
B415090120 091NOK
STARRETT -

Mekaniske ytre mikrometer

StilModellSakPris (eks. mva)
AT436.1XFL-5mikrometer5 743NOK
BT232XRLmikrometer5 130NOK
CT436.1XRL-5mikrometer6 075NOK
DT485XRLmikrometer16 023NOK
DT436.1XFL-2 W / SLCmikrometer4 542NOK
DT436.1XRL-2 W/SLCmikrometer4 289NOK
ET436.1XRL-4mikrometer5 531NOK
DT436.1XFL-3 W / SLCmikrometer5 341NOK
FT1230XRLmikrometer6 693NOK
DV216MXFL-25mikrometer888NOK
G444.1MXRL-125Utenfor mikrometer3 728NOK
HT436.1XRL-10Utenfor mikrometer7 536NOK
I444.1MXRL-75Utenfor mikrometer2 975NOK
JT436.1XFL-4Utenfor mikrometer5 098NOK
KT444.1XRL-1Utenfor mikrometer2 183NOK
LT444.1XRL-6Utenfor mikrometer3 957NOK
MT436.1XRL-12Utenfor mikrometer7 847NOK
N444.1MXRL-150Utenfor mikrometer4 152NOK
OT444.1XRL-3Utenfor mikrometer2 828NOK
PT444.1XRL-2Utenfor mikrometer2 577NOK
QT436.1XRL-7Utenfor mikrometer6 114NOK
RT444.1XRL-5Utenfor mikrometer3 591NOK
S444.1MXRL-100Utenfor mikrometer3 474NOK
TT436.1XRL-9Utenfor mikrometer7 491NOK
UT444.1XRL-4Utenfor mikrometer3 336NOK
INSIZE -

Mikrometersett

StilModellPris (eks. mva)
A3127-E2452 312NOK
B3127-E4461 626NOK
INSIZE -

Mikrometerinnstillingsringer

StilModellPris (eks. mva)
A6313-1D41 455NOK
A6313-25H322 309NOK
A6313-1163 166NOK
A6313-0D81 187NOK
A6313-13H162 309NOK
A6313-13H321 923NOK
A6313-15H162 309NOK
A6313-15H322 115NOK
A6313-0D241 018NOK
A6313-17H322 106NOK
A6313-0D2751 018NOK
A6313-2D52 885NOK
A6313-2D83 011NOK
A6313-21H322 109NOK
A6313-23H322 106NOK
A6313-0D351 001NOK
A6313-29H322 267NOK
A6313-1H41 634NOK
A6313-9D545 314NOK
A6313-31H322 267NOK
A6313-19H322 110NOK
A6313-11H162 106NOK
B6313-11 328NOK
A6313-9H321 958NOK
A6313-942 640NOK
STARRETT -

Mikro

StilModelleksamenerSakOmrådeoppløsningSPC-utgangFingerbøltypenPris (eks. mva)
A78XTZ-1-mikrometer-----16 929NOK
B78MXTZ-25-Inne i mikrometer-----15 449NOK
A121BZ-mikrometer-----38 930NOK
C121AZ-Inne i mikrometer-----26 192NOK
D78XTZ-9-Inne i mikrometer-----76 569NOK
E78MXTZ-125-Inne i mikrometer-----33 880NOK
F777.1XFLZ-mikrometer-----22 194NOK
GT436.1XFL-1 W / SLC-mikrometer0 til 1 "0.0001 "NeiFriksjon-3 536NOK
HT230XRL W / SLC-mikrometer0 til 1 "0.0001 "NeiRatchet-5 244NOK
A78XTZ-138-mikrometer-----21 029NOK
I78XTZ-7-Inne i mikrometer-----48 315NOK
J78XTZ-200-Inne i mikrometer-----29 943NOK
K128BZ-Inne i mikrometer-----69 920NOK
L760.1FL-mikrometer-----10 297NOK
M714.1AAFLZ-mikrometer0" til 4", 0 til 101 mm0.0005 "/ 0.001 mmJa--14 966NOK
A78XTZ-625-mikrometer-----12 548NOK
A78XTZ-4-mikrometer-----36 504NOK
N78XTZ-160-Inne i mikrometer-----28 654NOK
F777.1MEXFLZ-mikrometer-----21 290NOK
O78XTZ-750-Inne i mikrometer-----12 903NOK
M714.1AFLZ-mikrometer-0.0001 "/ 0.001 mm---15 646NOK
P823MAZ0-0.1 mmmikrometer40 å 200mm---rørformet innvendig mikrometer6 586NOK
Q224 MARLZ0.01 mmmikrometer50 å 150mm---utskiftbart amboltmikrometer10 609NOK
TESA BROWN SHARPE -

TESA BROWN & SHARPE digitale høydemålere

StilModellPris (eks. mva)
A00730079158 146NOK
B00730075223 047NOK
C00730073151 038NOK
D00730077173 858NOK
E00730078235 854NOK
F00730076163 104NOK
G00730080168 807NOK
H00730074164 747NOK
MITUTOYO -

Mikro

StilModellSakPris (eks. mva)
A368-875Inne i mikrometer16 411NOK
B544-116-1Amikrometer130 201NOK
C150-207mikrometer1 067NOK
D544-499-1Amikrometer183 351NOK
C126-139mikrometer10 239NOK
C148-854mikrometer1 155NOK
E64PKA117mikrometer150 830NOK
C389-714mikrometer14 370NOK
C103-190mikrometer6 237NOK
C148-361mikrometer1 241NOK
MITUTOYO -

IP65 digitale ytre mikrometre

StilModellSakPris (eks. mva)
A293-352-30Digital utenfor mikrometer8 015NOK
B293-334-30mikrometer4 199NOK
MITUTOYO -

293-serien, kjølevæskesikkert mikrometer

StilModellKalibreringssertifikatOmrådeoppløsningSPC-utgangPris (eks. mva)
A293-180-0 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa4 187NOK
B293-342-30-2 til 3"/50 til 75 mm0.00005 "/ 0.001 mmNei5 330NOK
C293-351-10-5 til 6"/125 til 150 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa7 847NOK
D293-181-1 til 2"/25 til 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa5 170NOK
E293-185-0 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNei3 447NOK
D293-186-1 til 2"/25 til 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmNei3 954NOK
F293-330-30-0 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa3 869NOK
G293-331-30-1 til 2"/25 til 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa4 568NOK
H293-332-30-2 til 3"/50 til 75 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa5 824NOK
I293-341-30-1 til 2"/25 til 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmNei3 654NOK
J293-350-10-4 til 5"/100 til 125 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa7 544NOK
K293-344-30Nei0 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNei3 207NOK
F293-340-30Nei0-1"/0 til 25 mm0.00005/0.001Nei3 161NOK
L293-330-30CERTJa0 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa4 817NOK
K293-344-30CERTJa0 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNei3 722NOK
F293-340-30CERTJa0-1"/0 til 25 mm0.00005/0.001Nei3 717NOK
WESTWARD -

Digital utenfor mikrometer

StilModellOmrådePris (eks. mva)
A4KU870 til 1 "1 889NOK
B4KU881 til 2 "1 152NOK
STARRETT -

733 -serien elektroniske mikrometer

Starrett 733-seriens elektroniske mikrometre brukes til å måle ytre dimensjoner til arbeidsstykker og råmaterialer i metallbearbeidingsapplikasjoner. De har en friksjonsmekanisme for å gi jevnt trykk for nøyaktig og repeterbar måling og en LCD-skjerm med én verdi avlesning for enkel lesbarhet (i tommer og metriske enheter). Disse mikrometrene er utstyrt med mikro-lappede karbidmåleflater som sikrer nøyaktighet og slitestyrke, og riflede låsemuttere av ringtype for å holde gjenstander på plass.

StilModellOmrådePris (eks. mva)
A733.1XFLZ-2-5 608NOK
B733.1XFLZ-3-6 940NOK
B733.1XFLZ-4-7 468NOK
B733.1XFLZ-5-9 351NOK
B733.1XFLZ-6-9 739NOK
C733XFL-1 W / SLC0 til 1"/0 til 25 mm-
RFQ
D733XFLZ-21 til 2"/25.4 til 50.8 mm-
RFQ
E733XFLZ-32 til 3"/50 til 75 mm-
RFQ
F733XFLZ-43 til 4"/75 til 100 mm-
RFQ
G733XFLZ-54 til 5"/100 til 125 mm-
RFQ
H733XFLZ-65 til 6"/125 til 150 mm-
RFQ
MITUTOYO -

Digital mikrometer

StilModellAmboltSakOmrådeoppløsningSPC-utgangFingerbølPris (eks. mva)
A193-212Hårdmetall, flatDigital utenfor mikrometer1 til 2 "0.0001 "NeiFriksjon3 116NOK
B293-336-30FlateDigital mikrometer1 til 2"/25 til 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmJaFriksjon4 648NOK
C293-349-30FlateDigital mikrometer0 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNeiRatchet3 489NOK
D193-213FlateDigital mikrometer2 til 3 "0.0001 "-Ratchet3 558NOK
E293-333-30FlateDigital mikrometer3 til 4"/75 til 100 mm0.00005 "/ 0.001 mmJaRatchet6 161NOK
F293-347-30FlateDigital mikrometer3 til 4"/75 til 100 mm0.00005 "/ 0.001 mmNeiRatchet5 405NOK
G193-111Flatemikrometer0 å 25mm0.001mmNeiRatchet2 676NOK
MITUTOYO -

Siffermikrometer

StilModellKalibreringssertifikatSakPris (eks. mva)
A468-274-Inne i mikrometer29 064NOK
B468-276-Inne i mikrometer34 389NOK
C468-271-Inne i mikrometer22 852NOK
D468-273-Inne i mikrometer23 463NOK
E468-275-Inne i mikrometer30 456NOK
F468-272-Inne i mikrometer23 232NOK
G337-304-Inne i mikrometer21 856NOK
H468-270-Inne i mikrometer22 852NOK
I468-267-Inne i mikrometer19 592NOK
J193-211NeiSiffermikrometer2 907NOK
K193-211certJaSiffermikrometer3 065NOK
INSIZE -

Siffermikrometer

StilModellPris (eks. mva)
A3128-418 430NOK
B3127-E3518 599NOK
B3127-E418 148NOK
C3127-E11213 258NOK
C3127-E214 621NOK
B3127-E517 641NOK
A3128-630 964NOK
B3127-E620 148NOK
D3128-2813 783NOK
A3128-1062 265NOK
C3127-E1614 491NOK
STARRETT -

Elektroniske mikrometer

Starrett elektroniske mikrometre er designet for nøyaktig måling av komponenter i laboratorier, metallbearbeiding, bilindustri og produksjonsanlegg. De har en stor lettlest, digital LCD-avlesning og balansert ramme for å gi nøyaktige målinger. Utvalgte modeller har friksjonsfingerbøl i ett stykke for å tillate jevnt kontakttrykk samtidig som den tillater enhåndsbetjening og en riflet låsemutter av ringtype for sikker og rask låsing. De kommer med IP67-klassifisert beskyttelse for å forhindre skade mot vann, støv, kjølevæsker og smuss i maskinverkstedmiljøer. Velg fra et bredt utvalg av disse elektroniske mikrometrene, tilgjengelig i skralle- og friksjonsfingerbøl.

StilModellFingerbølPris (eks. mva)
A796.1XFL-1Friksjon-
RFQ
B796.1XRL-1Ratchet4 028NOK
STARRETT -

Digitale mikrometer utenfor

Utvendige mikrometer brukes til å måle tykkelse eller ytre diameter av et objekt. Disse ytre mikrometrene har mekaniske, digitale eller elektroniske skjermer. De har karbid, høykarbonstål eller rustfritt stålkonstruksjon for styrke, holdbarhet og slitestyrke.
Starett produserer måleinstrumenter, presisjonsverktøy og målere. Starrett digitale ytre mikrometre er designet for nøyaktig måling av ytre dimensjoner til komponenter i laboratorier, samt metallbearbeiding, bilindustri og produksjonsanlegg. De har en balansert og avsmalnet ramme for å gi nøyaktige målinger i trange spor og trange rom, en riflet ring-type låsemutter for sikker og rask låsing og en skrallestopp for jevn justering under åpning/lukking av mikrometrene. Disse Starrett utvendige mikrometrene har en innebygd, roterende analog sifferteller for å måle tusendeler av en tomme (0.001 tommer) og en ekstremt hard og stabil spindel i ett stykke med en vernier-skala for å måle ti tusendeler av en tomme (0.0001 tommer) ). De er utstyrt med mikrolappede karbidmåleflater (både ambolt og spindel) for nøyaktige målinger, selv etter lang tids bruk.
Velg fra et bredt utvalg av disse Starrett utvendige mikrometrene, tilgjengelig i 0 til 1 og 1 til 2 tommers områder. Raptor Supplies tilbyr også Starrett utvendige mikrometer i varianter uten skjermer (krever manuell avlesning).

StilModellSakOmrådePris (eks. mva)
AT216XRL-2Digital utenfor mikrometer1 til 2 "7 446NOK
AT216XRL-1Digital utenfor mikrometer0 til 1 "5 776NOK
B733.1XFLZ-24Digital utenfor mikrometer-19 350NOK
C733.1MEXFLZ-125Digital utenfor mikrometer-9 351NOK
B733.1MEXFLZ-400Digital utenfor mikrometer-16 924NOK
B733.1MEXFLZ-500Digital utenfor mikrometer-18 183NOK
B733.1XFLZ-22Digital utenfor mikrometer-18 760NOK
B733.1MEXFLZ-250Digital utenfor mikrometer-11 536NOK
B733.1MEXFLZ-600Digital utenfor mikrometer-19 029NOK
B733.1XFLZ-8Digital utenfor mikrometer-10 983NOK
B733.1XFLZ-11Digital utenfor mikrometer-11 629NOK
B733.1MEXFLZ-275Digital utenfor mikrometer-11 279NOK
B733.1MEXFLZ-300Digital utenfor mikrometer-11 616NOK
C733.1MEXFLZ-150Digital utenfor mikrometer-9 580NOK
B733.1XFLZ-14Digital utenfor mikrometer-16 153NOK
B733.1XFLZ-15Digital utenfor mikrometer-17 074NOK
C733.1MEXFLZ-175Digital utenfor mikrometer-9 763NOK
C733.1XFLZ-7Digital utenfor mikrometer-10 220NOK
B733.1XFLZ-17Digital utenfor mikrometer-16 917NOK
B733.1XFLZ-23Digital utenfor mikrometer-19 051NOK
C733.1MEXFLZ-100Digital utenfor mikrometer-8 109NOK
B733.1MEXFLZ-375Digital utenfor mikrometer-16 739NOK
B733.1MEXFLZ-525Digital utenfor mikrometer-18 461NOK
B733.1MEXFLZ-550Digital utenfor mikrometer-18 446NOK
B733.1MEXFLZ-75Digital utenfor mikrometer-6 940NOK
STARRETT -

Mikrometerhode

StilModellPris (eks. mva)
A463MXRL2 138NOK
AHOL2 192NOK
TESA BROWN SHARPE -

Mikro

StilModellSakPris (eks. mva)
A6130124Inne i mikrometer31 503NOK
A6130108Inne i mikrometer16 938NOK
A6130115Inne i mikrometer18 912NOK
A6130122Inne i mikrometer31 499NOK
A6130128Inne i mikrometer38 866NOK
A6130117Inne i mikrometer19 839NOK
A6130118Inne i mikrometer19 348NOK
A6130119Inne i mikrometer20 364NOK
A6130116Inne i mikrometer19 629NOK
A6130114Inne i mikrometer18 089NOK
A6130113Inne i mikrometer17 826NOK
A6130109Inne i mikrometer16 927NOK
B6130107Inne i mikrometer16 171NOK
B6130106Inne i mikrometer15 626NOK
B6130105Inne i mikrometer17 300NOK
B6130104Inne i mikrometer20 690NOK
B6130103Inne i mikrometer20 679NOK
B6130102Inne i mikrometer20 377NOK
B6130101Inne i mikrometer20 928NOK
A6130120Inne i mikrometer20 207NOK
A6130121Inne i mikrometer31 800NOK
A6130123Inne i mikrometer31 586NOK
A6130125Inne i mikrometer34 260NOK
A6130126Inne i mikrometer36 131NOK
A6130127Inne i mikrometer38 281NOK
123...6

Mikro

Mikrometer er designet for nøyaktige målinger av komponenter under bearbeidingsprosesser. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av mikrometer i både metriske og keiserlige versjoner fra Brun og skarp, Mahr-Federal, Mitutoyo, Starrett og Westward. Vestover elektroniske digitale mikrometre måler utvendige diametre nøyaktig med en flat ambolt, for oppløsninger på opptil 0.001 mm. Disse mikrometrene er vannavstøtende og har en LCD-skjerm for å vise avlesningene og et fingerbøl med skralle/friksjon for å justere ambolten. De kommer med batteri og bæreveske. Starrett utskiftbare amboltmikrometre har et sett med ambolter med graderinger på 1 tomme. Den glatte skrallehandlingen og flate amboltene sikrer jevnt trykk og raske justeringer på overflaten. Disse mikrometrene har en gradert hylse med forskjøvede linjer og tall for nøyaktig måling og forbedret lesbarhet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?