Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 293-351-10 Digitalt mikrometer utvendig 5 til 6 tommers spc | AE9YCW 6NPY9

MITUTOYO 293-351-10 Digitalt mikrometer utvendig 5 til 6 tommer spc

På lager
Vare: AE9YCW Modell: 293-351-10Kryssreferanse: 6NPY9

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
7 847 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk digitalt mikrometer
AmboltFlate
Område5 til 6"/125 til 150 mm
oppløsning0.00005 "/ 0.001 mm
SPC-utgangJa
SpindelFlate
FingerbølRatchet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode9017304000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringssertifikatOmrådeoppløsningSPC-utgangPris
MITUTOYO 293-330-30CERT Elektronisk mikrometer 1 tommers Cert Spc | AA8YBM 1ARB5 293-330-30CERTJa0 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa4 817 NOK
MITUTOYO 293-344-30 Elektronisk mikrometer Ip65 0-1 In | AA8YBN 1ARB6 293-344-30Nei0 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNei3 207 NOK
MITUTOYO 293-344-30CERT elektronisk mikrometer 1 tommers sertifikat | AA8YCC 1ARD4 293-344-30CERTJa0 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNei3 722 NOK
MITUTOYO 293-180 elektronisk digitalt mikrometer 1 In | AC2XQY 2NXD3 293-180-0 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa4 187 NOK
MITUTOYO 293-181 elektronisk mikrometer 1-2 tommer Spc Ip65 | AC2XQZ 2NXD4 293-181-1 til 2"/25 til 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa5 170 NOK
MITUTOYO 293-185 elektronisk digitalt mikrometer 1 In | AC2XRA 2NXD5 293-185-0 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNei3 447 NOK
MITUTOYO 293-186 elektronisk mikrometer 1-2 tommer Ip65 | AC2XRB 2NXD6 293-186-1 til 2"/25 til 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmNei3 954 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 293-351-10 Digitalt mikrometer utvendig 5 til 6 tommer spc
7 847 NOK / enhet