MITUTOYO 293-serien, kjølevæskesikkert mikrometer


filtre
Ambolt: Flate , Spindel: Flate , fingerbøl: Ratchet
StilModellKalibreringssertifikatOmrådeoppløsningSPC-utgangPris (eks. mva)
A
293-342-30
-2 til 3"/50 til 75 mm0.00005 "/ 0.001 mmNei5 041 NOK
B
293-181
-1 til 2"/25 til 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa4 998 NOK
B
293-186
-1 til 2"/25 til 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmNei3 904 NOK
C
293-341-30
-1 til 2"/25 til 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmNei3 363 NOK
D
293-350-10
-4 til 5"/100 til 125 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa7 340 NOK
E
293-351-10
-5 til 6"/125 til 150 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa7 634 NOK
F
293-180
-0 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa4 179 NOK
G
293-185
-0 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNei3 352 NOK
H
293-330-30
-0 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa3 819 NOK
I
293-331-30
-1 til 2"/25 til 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa4 494 NOK
J
293-332-30
-2 til 3"/50 til 75 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa5 554 NOK
H
293-340-30
Nei0-1"/0 til 25 mm0.00005/0.001Nei3 072 NOK
K
293-344-30
Nei0 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNei3 049 NOK
L
293-330-30CERT
Ja0 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa4 635 NOK
K
293-344-30CERT
Ja0 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNei3 661 NOK
H
293-340-30CERT
Ja0-1"/0 til 25 mm0.00005/0.001Nei3 590 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?