Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 468-276 digitalt 3-punkts innvendig mikrometer, 152.4 mm til 177.8 mm/6 tommer til 7 tommers rekkevidde, Ip65 | CT3RAQ 392N48

MITUTOYO 468-276 digitalt 3-punkts innvendig mikrometer, 152.4 mm til 177.8 mm/6 tommer til 7 tommers rekkevidde, Ip65

På lager
Vare: CT3RAQ Modell: 468-276Kryssref: 392N48

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
34 389 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInne i mikrometer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.06
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringssertifikatSakPris
MITUTOYO 193-211CERT Digital mikrometer 0-1 friksjonslistetui | AC6VBD 36J713 193-211certJaSiffermikrometer3 065 NOK
MITUTOYO 193-211 Digital mikrometer 0-1 tommers friksjon | AE3CDG 5C690 193-211NeiSiffermikrometer2 907 NOK
MITUTOYO 468-274 digitalt 3-punkts innvendig mikrometer, 101.6 mm til 127 mm/4 tommer til 5 tommers rekkevidde, Ip65 | CT3RAN 392N46 468-274-Inne i mikrometer29 064 NOK
MITUTOYO 468-275 digitalt 3-punkts innvendig mikrometer, 127 mm til 152.4 mm/5 tommer til 6 tommers rekkevidde, Ip65 | CT3RAP 392N47 468-275-Inne i mikrometer30 456 NOK
MITUTOYO 468-271 digitalt 3-punkts innvendig mikrometer, 2.5 tommer til 3 tommer/63.5 mm til 76.2 mm rekkevidde, Ip65 | CT3RAR 511K40 468-271-Inne i mikrometer22 852 NOK
MITUTOYO 468-272 digitalt 3-punkts innvendig mikrometer, 3 tommer til 3.5 tommer/76.2 mm til 88.9 mm rekkevidde, Ip65 | CT3RAT 511K41 468-272-Inne i mikrometer23 232 NOK
MITUTOYO 468-273 digitalt 3-punkts innvendig mikrometer, 3.5 tommer til 4 tommer/88.9 mm til 101.6 mm rekkevidde, Ip65 | CT3RAU 511K42 468-273-Inne i mikrometer23 463 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 468-276 digitalt 3-punkts innvendig mikrometer, 152.4 mm til 177.8 mm/6 tommer til 7 tommers rekkevidde, Ip65
34 389 NOK / enhet